JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMMZ40)

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMMZ40) - SMC
取付支持形式
(MZ) ロッド側おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5
内容量
1個
全24種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
オートスイッチ種類
取付ナット
24種類すべて表示中
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
オートスイッチ種類
取付ナット
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40053274JCDMMZ40-25(-) おねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし25
¥8,640
¥7,798
¥8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40053283JCDMMZ40-25F(F) めねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし25
¥8,640
¥7,798
¥8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
40053292JCDMMZ40-50(-) おねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし50
¥8,970
¥8,198
¥9,018(税込)
20日以内出荷
返品不可
40053308JCDMMZ40-50F(F) めねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし50
¥8,970
¥8,198
¥9,018(税込)
20日以内出荷
返品不可
40053317JCDMMZ40-75(-) おねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし75
¥9,300
¥8,498
¥9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
40053326JCDMMZ40-75F(F) めねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし75
¥9,300
¥8,498
¥9,348(税込)
20日以内出荷
返品不可
40053335JCDMMZ40-100(-) おねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし100
¥9,630
¥8,698
¥9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
40053344JCDMMZ40-100F(F) めねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし100
¥9,630
¥8,698
¥9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
40053353JCDMMZ40-100FD-M9B(F) めねじM9B(D) 取付ナット付 (1ヶ)100
¥16,390
¥15,980
¥17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
40053362JCDMMZ40-40D-M9NWL(-) おねじM9NW(D) 取付ナット付 (1ヶ)40
¥16,940
¥15,980
¥17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
40053378JCDMMZ40-60D-M9NWL(-) おねじM9NW(D) 取付ナット付 (1ヶ)60
¥17,270
¥16,980
¥18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
40053387JCDMMZ40-300D-M9BWVL(-) おねじM9BWV(D) 取付ナット付 (1ヶ)300
¥20,900
¥19,980
¥21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
45201117JCDMMZ40-125(-) おねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし125
¥9,960
¥8,898
¥9,788(税込)
20日以内出荷
返品不可
45201126JCDMMZ40-125F(F) めねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし125
¥9,960
¥8,898
¥9,788(税込)
20日以内出荷
返品不可
45201135JCDMMZ40-150(-) おねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし150
¥10,290
¥9,398
¥10,338(税込)
20日以内出荷
返品不可
45201144JCDMMZ40-150F(F) めねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし150
¥10,290
¥9,398
¥10,338(税込)
20日以内出荷
返品不可
45201153JCDMMZ40-200(-) おねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし200
¥10,950
¥9,898
¥10,888(税込)
20日以内出荷
返品不可
45201162JCDMMZ40-200F(F) めねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし200
¥10,950
¥9,898
¥10,888(税込)
20日以内出荷
返品不可
45201178JCDMMZ40-250(-) おねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし250
¥11,610
¥9,998
¥10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
45201187JCDMMZ40-250F(F) めねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし250
¥11,610
¥9,998
¥10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
45201196JCDMMZ40-300(-) おねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし300
¥12,270
¥10,980
¥12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
45201205JCDMMZ40-300D(-) おねじ(-) オートスイッチなし(D) 取付ナット付 (1ヶ)300
¥12,540
¥11,980
¥13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
45201214JCDMMZ40-300F(F) めねじ(-) オートスイッチなし(-) 取付ナットなし300
¥12,270
¥10,980
¥12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
45201223JCDMMZ40-300FD(F) めねじ(-) オートスイッチなし(D) 取付ナット付 (1ヶ)300
¥12,540
¥11,980
¥13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする