193件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBR SMC 動画あり
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2 作動方式直動形 材質(ボディ)SUS 材質(シール)NBR
1個
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6157種類の商品があります)

パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:NBR SMC 動画あり
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2 作動方式パイロット形 材質(ボディ)黄銅 材質(シール)NBR
1個
6,498 税込7,148
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5208種類の商品があります)

パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBR SMC 動画あり
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2 作動方式パイロット形 材質(ボディ)SUS 材質(シール)NBR
1個
8,898 税込9,788
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5208種類の商品があります)

クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) (MHKL2-1~) SMC CADデータあり
・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)


リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ2-2~) SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)

クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) (MHK2-2~) SMC CADデータあり
・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:FKM SMC 動画あり
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2 作動方式パイロット形 材質(ボディ)SUS 材質(シール)FKM
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5208種類の商品があります)

クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) (MHKL2-2~) SMC CADデータあり
・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:EPDM SMC 動画あり
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2 作動方式直動形 材質(ボディ)SUS 材質(シール)EPDM
1個
4,798 税込5,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2852種類の商品があります)

直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:FKM SMC 動画あり
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2 作動方式直動形 材質(ボディ)SUS 材質(シール)FKM
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2849種類の商品があります)

・NSF/ANSI 61認証取得。・保護構造 IP67。・省スペース。 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)。 軽量:30% 削減(従来品)。・ボディ材質:SUS
用途水:1~60℃(凍結なきこと) 材質(シール)NBR 流体温度(℃)NSF/ANSI 61認証:23 材質(ボディ)SUS 弁形式N.C RoHS指令(10物質対応)10物質対応 関連資料カタログ(2.1MB)
1個
5,598 税込6,158
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5694種類の商品があります)

S Series(SY7220) SMC CADデータあり
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (369種類の商品があります)

VT317 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT317) SMC CADデータあり
1個
7,998 税込8,798
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT317 SMC CADデータあり
・直動式ソレノイドバルブ。 ・ユニバーサルポーティングタイプ。 ・真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341
ポート数3
1個
7,698 税込8,468
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)





パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:AL シール材質:NBR SMC 動画あり
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2 作動方式パイロット形 ボディサイズ30 材質(ボディ)AL 材質(シール)NBR
1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2232種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ2-6~) SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)6 開閉ストローク(両側)(mm)4 使用流体空気 給油無給油
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ2-1~) SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:EPDM SMC 動画あり
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2 作動方式パイロット形 材質(ボディ)SUS 材質(シール)EPDM
1個
9,898 税込10,888
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5208種類の商品があります)




直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:NBR SMC 動画あり
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2 作動方式直動形 材質(ボディ)黄銅 材質(シール)NBR
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6204種類の商品があります)

直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:AL シール材質:NBR SMC 動画あり
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2 作動方式直動形 材質(ボディ)AL 材質(シール)NBR
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2604種類の商品があります)


RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50A) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)

VT317 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT317E) SMC CADデータあり
1個
9,698 税込10,668
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)



S Series(SY7120-5DS) SMC CADデータあり
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)