「dt10」の検索結果

特価
本日1月3日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DT - 両口チーズユニオン(DT10) SMC CADデータあり
形状両口チーズユニオン 適合チューブ外径(Φmm)10 ねじの種類R 仕様銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付) シール方式シール剤付 ねじ部(S) シール剤付
1袋(10個)
6,798 税込7,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

C96YDT100-200C ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96YDT100 SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
9日以内出荷


C96 Series(C96SDT100) SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)




ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SDT100 SMC CADデータあり
1個
31,980 税込35,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水用デジタルフロースイッチ PF3W71 SMC CADデータあり
3色表示2画面表示の流量センサ。 温度センサを一体化。 40%小型化(メーカーPF2W比較) IP65対応、ノングリース仕様。 使用流体温度0~90℃ 塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)薬液に対応。
定格流量(L/min)10~100
1個
特価
62,980 税込69,278
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)


P Series(PF3W711) SMC CADデータあり
1個
62,980 税込69,278
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)


・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQC2000
1個
55,980 税込61,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)


磁石で重量物を吸着・保持が可能 穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応 保持力最大200N(Φ25、ワーク厚さ6mm時) エア遮断時もワークの保持が可能 圧縮エア供給チューブ1本、電気配線は付属ケーブルを 接続するだけで動作可能 ソレノイドバルブ、オートスイッチ、 ピストン速度調整機構を一体化
用途協働ロボット用グリッパ 株式会社安川電機 人協働ロボット「MOTOMAN-HC10□シリーズ」対応製品
1個
89,980 税込98,978
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード