85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CD Series(CDM2E32-65+25Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ ストロークA(mm)65 ストロークB(mm)25
1個
14,980 税込16,478
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーミストセパレータ AMEシリーズ SMC CADデータあり
エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の 空気に変えます。 高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、 極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

CJ Series(CJ2E6) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)6 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション(標準) ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(-) 磁石なし
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)






スーパーミストセパレータ AMEシリーズ SMC CADデータあり
・エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の 空気に変えます。 ・高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、 極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)



CD Series(CDJ2E6) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)6 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション(標準) ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

AME - スーパーミストセパレータ(AME650) SMC CADデータあり
1個
52,980 税込58,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 給油不要(無給油) 関連資料(1.3MB) オートスイッチ有無無し
1個
3,798 税込4,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (1362種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E32-65Z SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-65Z) SMC CADデータあり
1個
5,898 税込6,488
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-65Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)65 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
9,498 税込10,448
18日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-65AJZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)65 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ジャバラ(J) ナイロンターポリン ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
12,980 税込14,278
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E32-65AZ SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-65AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)65 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
10,980 税込12,078
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-65AZ) SMC CADデータあり
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CDM2E25-65Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-65Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)65 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
6,298 税込6,928
18日以内出荷

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-65AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)65 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
7,398 税込8,138
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-65Z) SMC CADデータあり
1個
6,498 税込7,148
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-65AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)65 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
7,698 税込8,468
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無磁石内臓 関連資料(1.3MB) オートスイッチ有無無し
1個
4,198 税込4,618
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2048種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式両側ボス形 ヘッドカバーのポート位置軸に対し90° 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)6 給油不要(無給油) 関連資料(1.3MB) オートスイッチ取付形態バンド取付 揺動受け金具金具なし
1個
4,998 税込5,498
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2160種類の商品があります)



1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (7804種類の商品があります)

CJ Series(CJ2E16) SMC CADデータあり
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)



CD Series(CDJ2E16) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2 SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (436種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
12日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (1746種類の商品があります)

CD Series(CD85E16) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)