カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,743)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • メカニカル部品(3)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(17)
  • 三菱ふそう(3,560)
  • MAZDA(マツダ)(2,720)
  • ニッサン(2,011)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,576)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,477)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(1,326)
  • BIGM(丸山製作所)(976)
  • 黒田精工(960)
  • エスコ(830)
  • トヨタ(811)
  • ホンダ(619)
  • Panasonic(パナソニック)(529)
  • CKD(456)
  • コガネイ(440)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(386)
  • SUS(エスユーエス)(360)
  • omron(オムロン)(340)
  • スバル(283)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(154)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-4」の検索結果

1,768件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
その他(E4~) SMCその他(E4~)SMC
559税込615
1個
当日出荷から9日以内出荷
L Series(LQ2E4A4B) SMCL Series(LQ2E4A4B)SMC
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E4A4B) SMCLQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E4A4B)SMC
4,198税込4,618
1個
9日以内出荷
形状ユニオンエルボ異径サイズ(4B) インチ:3/8 x 1/4(B側)
標準形エアシリンダ(丸形) CM2E4 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CM2E4SMC
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
L Series(LQ3E4A) SMCL Series(LQ3E4A)SMC
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E4A) SMCLQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E4A)SMC
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
形状ユニオンエルボ
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1E4 SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1E4SMC
4,198税込4,618
1個
9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
KQ2E - 隔壁用メスユニオン(KQ2E04) SMCKQ2E - 隔壁用メスユニオン(KQ2E04)SMC
4,798税込5,278
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状隔壁用メスユニオン適合チューブ外径(Φmm)4
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-03E4 SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-03E4SMC
14,980税込16,478
1個
12日以内出荷
ドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaケース(-) ポリカーボネートケース
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2E04 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2E04SMC
1,298税込1,428
1袋(2個)
3日以内出荷から11日以内出荷
KQB2E (G) - 隔壁用メスユニオン(KQB2E04) SMCKQB2E (G) - 隔壁用メスユニオン(KQB2E04)SMC
539税込593
1個
9日以内出荷
形状隔壁用メスユニオン型式KQB2E04-G01
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX2E4 SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX2E4SMC
12,980税込14,278
1個
20日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2使用流体中真空
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2E04 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2E04SMC
6,398税込7,038
1袋(10個)
9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)4
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32-4~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32-4~)SMC
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307SMC(5件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から31日以内出荷
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40-4~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40-4~)SMC
13,980税込15,378
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40取付支持形式クレビス一体形使用流体空気取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
SF4-4E SMCSF4-4ESMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
スーパーミストセパレータ AMEシリーズ SMCスーパーミストセパレータ AMEシリーズSMC(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の 空気に変えます。 高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、 極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
S Series(SS5Y5-10SZE4E) SMCS Series(SS5Y5-10SZE4E)SMC
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数10SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(E) NPN入力 & M12 4点入力ポート管接続口径【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手入力ブロック連数(4) 4連
SFE - クリーンルーム用エキゾーストフィルタ(SFE) SMCSFE - クリーンルーム用エキゾーストフィルタ(SFE)SMC
4,198税込4,618
1個
当日出荷から9日以内出荷
ヘビーデューティオートドレン ADH SMCヘビーデューティオートドレン ADHSMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
保守管理が容易。配管を外さずにメンテナンスが可能です。 電源不要で無駄なエアの排出がありません。フロート式で電源不要、ドレン量に応じて排出されます。
イオナイザ(バータイプ) IZS40 SMCイオナイザ(バータイプ) IZS40SMC
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から50日以内出荷
・スタンダードタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
配管モジュール (KB~) SMC配管モジュール (KB~)SMC
13,980税込15,378
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
・メイン配管から集中分配が可能。 用途に合わせた配管の集中、分配が可能。 ・工具いらずのワンタッチ着脱 操作性に優れたワンタッチロック方式の採用で工具は不要で、 配管 作業性も向上します。 ・エアの取出方向は360°自由自在 ユニバーサル構造により、配管接続後でも、エアの取出方向を 自由に変更することができます。
レギュレータ AR20-B~AR60-Bシリーズ SMCレギュレータ AR20-B~AR60-BシリーズSMC(3件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から22日以内出荷
Z Series(ZP3E) SMCZ Series(ZP3E)SMC
769税込846特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1E~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1E~)SMC
4,198税込4,618
1個
当日出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
シリアル伝送システム 出力対応 SMCシリアル伝送システム 出力対応SMC(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から9日以内出荷
・小型で最大出力16点 ・多種の通信ネットワークに対応
G46E - 禁油・外部銅系不可用圧力計/リミットインジケーター付 SMCG46E - 禁油・外部銅系不可用圧力計/リミットインジケーター付SMC
2,898税込3,188
1個
当日出荷から11日以内出荷
アタッチメント(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)仕様特殊仕様:(-) なし
3ポートソレノイドバルブ (VT317~) SMC3ポートソレノイドバルブ (VT317~)SMC
9,698税込10,668
1個
当日出荷から32日以内出荷
ポート数3使用流体空気管接続口径1/4(8A)切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VT307シリーズ SMC3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VT307シリーズSMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数3
ターンアダプタ SMCターンアダプタSMC
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
製品を90度回転させた向きでモジュラ結合を可能にします。
用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.51MB)
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25-4~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25-4~)SMC
9,498税込10,448
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25取付支持形式クレビス一体形使用流体空気取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20-4~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20-4~)SMC
5,298税込5,828
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20取付支持形式クレビス一体形使用流体空気取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エンドプレート SMCエンドプレートSMC
699税込769
1個
3日以内出荷
モジュラ接続しない未使用の配管ポートを塞ぐことができます。
用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.51MB)
ARP - 逆流機能付直動精密レギュレータ/モジュラタイプ(ARP30) SMCARP - 逆流機能付直動精密レギュレータ/モジュラタイプ(ARP30)SMC
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
ボディサイズ30
サイズ変換アダプタ SMCサイズ変換アダプタSMC
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
一つ上もしくは下のボディサイズの製品とモジュラ接続を可能にします。
用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.51MB)
AC Series(AC20A) SMCAC Series(AC20A)SMC
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
CDMSE SMCCDMSESMC
8,398税込9,238
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式複動片ロッド
...
tre-40特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tre-40