「e01」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
形状隔壁用メスユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ1/8
ねじの種類NPT
接続ねじ1/4
適合チューブ外径(inch)Φ1/8
型式KQG2E01-00
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)45
クッション(-) ラバークッション(標準)
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
形状ユニオンエルボ
異径サイズ(-) インチ:1/8 x 0.086(B側)
1個
¥1,598
税込¥1,758
9日以内出荷
適合チューブ外径(inch)Φ1/8
管接続口径(03) 3/8
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定
取付取付オプションなし
取付方式取付オプションなし
ボディサイズ25
ねじの種類(-) Rc
ハンドル(Y) 上向き
機能逆流機能なし
排気方式リリーフタイプ
取付け方法取付オプションなし
流れ方向(R)右→左
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
排気機構(-) リリーフタイプ
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
ボディサイズ30
設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定
設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi
ボディサイズ25
管接続口径Rc3/8
ねじの種類Rc
圧力スイッチ仕様出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
流れ方向右→左
排気機構リリーフタイプ
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
ボディサイズ20
設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定
設定圧力単位(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付
管接続口径(01) 1/8
設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2設定
ボディサイズ20
ねじの種類(F) G
ハンドル(-) 下向き
流れ方向(-)左→右
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
排気機構(-) リリーフタイプ
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
管接続口径(01) 1/8
設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定
ボディサイズ20
ねじの種類(N) NPT
ハンドル(-) 下向き
流れ方向(-)左→右
設定圧力単位(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付
圧力計(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
排気機構(-) リリーフタイプ
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
管接続口径(03) 3/8
設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定
ボディサイズ30
ねじの種類(N) NPT
流れ方向(-)左→右
圧力計(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
排気機構(-) リリーフタイプ
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
形状ユニオンエルボ
接続ねじ3/8
仕様標準梱包 class M5.5相当
材質(ナット)(3) PVDF
1個
¥1,598
税込¥1,758
9日以内出荷
電圧(V)単相 AC230(50Hz)
ボディサイズ40
管接続口径G1/2
ねじの種類G
設定圧力(MPa)0.05~0.85
圧力スイッチ仕様出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
オートドレン仕様オートドレンなし
排気機構リリーフタイプ
1個
¥18,980
税込¥20,878
10日以内出荷
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
ケース(-) ポリカーボネートケース
ドレン排出口(-) ドレンコック付
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
型式IDU3E
ボディサイズ40
管接続口径Rc1/2
ねじの種類Rc
圧力スイッチ仕様出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
流れ方向右→左
排気機構リリーフタイプ
1個
¥13,980
税込¥15,378
15日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ