カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(311)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • メカニカル部品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(11)
  • MAZDA(マツダ)(1,095)
  • フェリック(696)
  • ホンダ(654)
  • BIGM(丸山製作所)(466)
  • YAMAHA(ヤマハ)(424)
  • エスコ(355)
  • スバル(255)
  • 日野自動車(252)
  • トヨタ(218)
  • ニッサン(199)
  • メディアカバーマーケット(120)
  • スズキ(116)
  • omron(オムロン)(111)
  • Panasonic(パナソニック)(65)
  • SAMTEC(64)
  • SHIMANO(シマノ)(62)
  • ODELIC(オーデリック)(61)
  • (61)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(76)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e11」の検索結果

特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
331件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
K Series(KQ2E11) SMCK Series(KQ2E11)SMC
13,980税込15,378
1袋(10個)
3日以内出荷
形状隔壁用ユニオン適合チューブ外径(inch)Φ3/8
LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E11) SMCLQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E11)SMC
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
形状ユニオンエルボ
LQ3E - ユニオンエルボ(LQ3E11) SMCLQ3E - ユニオンエルボ(LQ3E11)SMC
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
形状ユニオンエルボ
IDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC)(IDFB11E) SMCIDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC)(IDFB11E)SMC
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
電圧(V)単相 AC115(60Hz)サイズ(mm)11
冷凍式エアドライヤ IDFBシリーズ IDFB11E SMC冷凍式エアドライヤ IDFBシリーズ IDFB11ESMC
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷
サイズ11電圧(V)単相 AC115(60Hz)
金属ワンタッチ管継手 SMC金属ワンタッチ管継手SMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC直動精密レギュレータ ARPシリーズSMC
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から50日以内出荷
ボディサイズ20
真空ユニット ZK2-S SMC真空ユニット ZK2-SSMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量 90%削減 エジェクタの効率化により:吸込流量 50%増加、:空気消費量 30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較) 小型・軽量化:体積88cm328%減、:質量81g 59%減
SUS316ワンタッチ管継手 SMCSUS316ワンタッチ管継手SMC
3,698税込4,068
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
隔壁ユニオン KQB2E SMC隔壁ユニオン KQB2ESMC
1,498税込1,648
1個
当日出荷から50日以内出荷
形状隔壁ユニオン
隔壁用ユニオン KQG2E SMC隔壁用ユニオン KQG2ESMC
4,198税込4,618
1個
当日出荷から9日以内出荷
・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
材質SUS316材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
AR-B - レギュレータ SMCAR-B - レギュレータSMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から16日以内出荷
隔壁用ユニオン KFG2E SMC隔壁用ユニオン KFG2ESMC
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
形状隔壁用ユニオン
イオナイザ(ノズルタイプ) IZNシリーズ IZN10E SMCイオナイザ(ノズルタイプ) IZNシリーズ IZN10ESMC
38,980税込42,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
仕様配管径 (ワンタッチ管継手):(06) o6:ミリサイズ
10 Series(10-KQ2E) SMC10 Series(10-KQ2E)SMC
9,898税込10,888
1袋(10個)
当日出荷から16日以内出荷
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/ フレアタイプ (LQ3E~) SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/ フレアタイプ (LQ3E~)SMC
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・フレア式コレット構造 ・3重シール構造 ・組付け施工性に優れる ・優れた液置換特性 ・熱ストレスに強い 200℃対応
ARP - 逆流機能付直動精密レギュレータ/モジュラタイプ(ARP30) SMCARP - 逆流機能付直動精密レギュレータ/モジュラタイプ(ARP30)SMC
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
ボディサイズ30
10 Series(10-KQ2L) SMC10 Series(10-KQ2L)SMC
13,980税込15,378
1袋(10個)
当日出荷から16日以内出荷
隔壁エルボ KQ2LE インチサイズ SMC隔壁エルボ KQ2LE インチサイズSMC
7,998税込8,798特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続と共にチューブ取り出し方向の90度変更に使用。形状隔壁エルボ使用流体空気、水ねじの種類NPT管接続口径同径チューブボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
面電位センサモニ 表面電位センサモニタ (IZE11~) SMC面電位センサモニ 表面電位センサモニタ (IZE11~)SMC
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・検出距離補正 ・ピーク値、ボトム値表示 ・キーロック ・ゼロアジャスト ・エラー表示 ・SW出力チャタリング防止 ・接続センサ選択
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30 SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR30SMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ミストセパレータレギュレータ SMCミストセパレータレギュレータSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
隔壁用メスユニオン KQ2E インチサイズ SMC隔壁用メスユニオン KQ2E インチサイズSMC
7,898税込8,688
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
用途パネル取付等のおねじとチューブの中継接続に使用。形状隔壁用メスユニオン
隔壁用ユニオン KQ2E (KQ互換タイプ) インチサイズ SMC隔壁用ユニオン KQ2E (KQ互換タイプ) インチサイズSMC
9,998税込10,998
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続に使用。形状隔壁用ユニオン
冷凍式エアドライヤ IDF15 SMC冷凍式エアドライヤ IDF15SMC
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
冷凍式エアドライヤ 高温入気 IDU□Eシリーズ SMC冷凍式エアドライヤ 高温入気 IDU□EシリーズSMC
329,800税込362,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC直動精密レギュレータ ARPシリーズSMC
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。
ボディサイズ20排気機構ブリードタイプ
直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC直動精密レギュレータ ARPシリーズSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。
ボディサイズ30
ARP - 逆流機能付直動精密レギュレータ/モジュラタイプ(ARP40) SMCARP - 逆流機能付直動精密レギュレータ/モジュラタイプ(ARP40)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ボディサイズ40
隔壁用ユニオン KQ2E インチサイズ SMC隔壁用ユニオン KQ2E インチサイズSMC
9,998税込10,998
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続に使用。形状隔壁用ユニオン
IZN10E - イオナイザ/ノズル形状 SMCIZN10E - イオナイザ/ノズル形状SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
冷凍式エアドライヤ IDFAシリーズ IDFA11E SMC冷凍式エアドライヤ IDFAシリーズ IDFA11ESMC
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷
電圧(V)単相 AC230(50Hz)
ARP - 逆流機能付直動精密レギュレータ/モジュラタイプ(ARP40K) SMCARP - 逆流機能付直動精密レギュレータ/モジュラタイプ(ARP40K)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
仕様(K) 逆流機能付きボディサイズ40
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMCAC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータSMC
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMCAC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
AC30C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMCAC30C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)