カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(371)
- はんだ関連・静電気対策用品(11)
- メカニカル部品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(11)
- MAZDA(マツダ)(1,093)
- フェリック(697)
- BIGM(丸山製作所)(464)
- YAMAHA(ヤマハ)(384)
- ホンダ(371)
- エスコ(282)
- KITO(キトー)(267)
- 日野自動車(253)
- スバル(243)
- トヨタ(218)
- ニッサン(197)
- 理研計器(122)
- メディアカバーマーケット(120)
- omron(オムロン)(96)
- 富士電機(78)
- Panasonic(パナソニック)(69)
- コクヨ(61)
- スズキ(61)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(166)
「e11→」の検索結果

SUS316ワンタッチ管継手
SMC¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から22日以内出荷FDA適合した材質を使用仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
隔壁用ユニオン KQG2E
SMC¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から9日以内出荷・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。材質SUS316材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
金属ワンタッチ管継手
SMC¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から22日以内出荷FDA適合した材質を使用仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
真空ユニット ZK2-S
SMC¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から7日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量 90%削減 エジェクタの効率化により:吸込流量 50%増加、:空気消費量 30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較) 小型・軽量化:体積88cm328%減、:質量81g 59%減
ミストセパレータレギュレータ
SMC(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から25日以内出荷■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
隔壁用ユニオン KFG2E
SMC¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から9日以内出荷・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。形状隔壁用ユニオン
隔壁エルボ KQ2LE インチサイズ
SMC¥4,498~税込¥4,948~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続と共にチューブ取り出し方向の90度変更に使用。形状隔壁エルボ使用流体空気、水ねじの種類NPT管接続口径同径チューブ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ20ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
直動精密レギュレータ ARPシリーズ
SMC¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から50日以内出荷・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。仕様(K) 逆流機能付きボディサイズ20排気機構ブリードタイプ
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ20ねじの種類NPT
冷凍式エアドライヤ IDF15
SMC¥219,800~税込¥241,780~1個翌々日出荷から14日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
AC30C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/ フレアタイプ (LQ3E~)
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から9日以内出荷・フレア式コレット構造 ・3重シール構造 ・組付け施工性に優れる ・優れた液置換特性 ・熱ストレスに強い 200℃対応
面電位センサモニ 表面電位センサモニタ (IZE11~)
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個4日以内出荷から9日以内出荷・検出距離補正 ・ピーク値、ボトム値表示 ・キーロック ・ゼロアジャスト ・エラー表示 ・SW出力チャタリング防止 ・接続センサ選択
隔壁用ユニオン KQ2E (KQ互換タイプ) インチサイズ
SMC¥9,998税込¥10,9981袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続に使用。形状隔壁用ユニオン
直動精密レギュレータ ARPシリーズ
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から22日以内出荷・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。ボディサイズ20排気機構ブリードタイプ
直動精密レギュレータ ARPシリーズ
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から16日以内出荷・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。ボディサイズ30
AC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応