カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 自動車補修部品(8)
  • 電気材料(7)
  • バッテリー・電装(3)
  • 農業機械(3)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e11→e26」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • E26→E11変換アダプター オーム電機

    E26→E11変換アダプター

    オーム電機(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    材質(本体)磁器定格電圧(V)300定格電流(A)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38 ×38×49.5
  • 口金変換アダプター ELPA

    口金変換アダプター

    ELPA(4件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    口金26mmの電球を口金39mmの電球ソケットに取り付ける為の変換アダプターです。 陶磁器製ですので、耐熱性にも優れています。
  • E26→E11 電球用口金変換アダプター エスコ

    E26→E11 電球用口金変換アダプター

    エスコ
    2,150税込2,365
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA758XZ-31
  • 転換アダプタE26-E11 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    転換アダプタE26-E11

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    口金E26からE11に転換できます。
    ホワイト質量(g)64口金E26→E11寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×48×38RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED電球専用交換ソケット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LED電球専用交換ソケット

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    E17ダウンライトにE26電球を取付け、より明るい環境を演出します。
    電球の種類LED口金(E17→)E26材質PC色(本体)ホワイト寸法(Φ×高さH)(mm)約40×60本体質量(g)約17耐荷重(g)350
  • 口金変換ソケット 東西電気産業

    口金変換ソケット

    東西電気産業
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • ソケットアダプター ELPA

    ソケットアダプター

    ELPA(7件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    電源コンセントから電球ソケット(口径26mm)に変換する差し込み式の専用アダプターです。
  • E11ハロゲンランプ用ソケット オーム電機

    E11ハロゲンランプ用ソケット

    オーム電機(3件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    リード線つきのハロゲンランプ用ソケットです。増設や自作照明に。
    材質(本体)磁器口金E11コード長さ(cm)両側各25cm取付ピッチ(mm)33定格電圧(V)300定格電流(A)3
  • 変換ソケットアダプター E17-E26 オーム電機

    変換ソケットアダプター E17-E26

    オーム電機(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    E17の口金にE26の電球がつけられます。
    口金E26質量(g)50定格3A-300V
  • E26→E17 電球用口金変換アダプター エスコ

    E26→E17 電球用口金変換アダプター

    エスコ
    2,150税込2,365
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA758XZ-33
  • E39→E26変換アダプター オーム電機

    E39→E26変換アダプター

    オーム電機(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質(本体)磁器定格電圧(V)300定格電流(A)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×46
  • コード付レセプタクル(ソケット) オーム電機

    コード付レセプタクル(ソケット)

    オーム電機(14件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    コードつきソケットです。増設や自作照明に。
    材質(本体)磁器コード長さ(m)1.5使用電線VVFΦ0.75mm×2芯定格電圧(V)125定格電流(A)3
  • E17 LED電球用可変式ソケット ムサシ

    E17 LED電球用可変式ソケット

    ムサシ(8件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    直進性の強いLED電球はそのまま斜めにつけると光が広がりにくいのですが、このソケットを取り付けると下方向にムラなく効率よく照らせます。上下に移動、最大30°首振りが可能です。330°横回転できるため真下に向けることができます。
    口金E17トラスコ品番412-6114幅(mm)73高さ(mm)30質量(g)30奥行(mm)38アズワン品番64-8965-61適合ランプE17 LED電球エコロジー商品省エネ
  • ハロゲンソケット ELPA

    ハロゲンソケット

    ELPA(1件のレビュー)
    474税込521
    1個
    当日出荷
    陶磁器製ですので耐熱性に優れています。 ハロゲン電球専用です。500W以下のものをご使用ください。
    口金E11
  • 磁器レセプタクルE17 オーム電機

    磁器レセプタクルE17

    オーム電機(4件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    口金E17適合VVFΦ1.6mm銅線材質(本体)磁器定格300V 3A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43.5×33×38
  • E26用継ぎ足しアダプター(磁器製) オーム電機

    E26用継ぎ足しアダプター(磁器製)

    オーム電機(4件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    材質(本体)磁器定格300V 6A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×61
  • E26→E17ソケット変換アダプター オーム電機

    E26→E17ソケット変換アダプター

    オーム電機(6件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    受金E26に口金E17の電球が付けられます。 一般的なソケット(口金E26)に口金E17の電球を接続したい時に使います。 照明用
    電流(A)1定格電圧(V)250口金E-26受金E-17
  • セパラボディ Panasonic(パナソニック)

    セパラボディ

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    439税込483
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ブラック極数2定格6A 125V
  • ソケットアダプター ELPA

    ソケットアダプター

    ELPA(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    定格:300V 3A。電球100Wまで。口金:E17
    用途E17電球の口金ソケットに届かない場合に、取付寸法を約34mm延長できます。
  • 変換アダプタ E26→E11 青山電陶

    変換アダプタ E26→E11

    青山電陶
    18,980税込20,878
    1箱(20個)
    3日以内出荷
    なし
    寸法(mm)【延長】30材質(本体)磁器定格3A300V結線方法-
  • 口金変換用 E26→E11 東西電気産業

    口金変換用 E26→E11

    東西電気産業
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    材質外郭:磁器定格3A300V
  • 口金変換アダプター ELPA

    口金変換アダプター

    ELPA(2件のレビュー)
    805税込886
    1個
    当日出荷
    口金26mmの電球を口金17mmの電球ソケットに取付ける為の変換アダプターです。
    材質樹脂製定格3A 300V口金17mm→26mmアズワン品番64-4373-69
  • E26-E11変換アダプター 旭光電機工業

    E26-E11変換アダプター

    旭光電機工業
    1,398税込1,538
    1個
    12日以内出荷
    全長(mm)51(ガラス球)ホワイト口金E26ガラス球径(mm)Φ39RoHS指令(10物質対応)対応
  • カップキット ミヤコ自動車

    カップキット

    ミヤコ自動車(302件のレビュー)
    949税込1,044
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(115件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • ハロゲンヒーター用アダプター ミツバ電陶

    ハロゲンヒーター用アダプター

    ミツバ電陶
    798税込878
    1個
    翌々日出荷
    口金E26~E11への変換アダプターです。ハロゲン電球等をご利用頂けます。磁器製(セト製)のため熱に強く、メッキ加工済みなので、サビにも強いのが特徴です。
  • 純正交換用ショックアブソーバー KYB(カヤバ)

    純正交換用ショックアブソーバー

    KYB(カヤバ)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    KYBの純正交換タイプのショックアブソーバーです。スプリング(バネ)の「いつまでも揺れ続けてしまう」性質を抑え、クルマの揺れを素早く収束させ、乗り心地の向上、走行安定性の確保(コーナリング)、ブレーキ性能の維持などの役割を担います。ショックアブソーバの1本だけの交換は未交換部分の消耗・劣化を早める原因となる為、1台分(4本)または、左右(2本)同時での交換をおすすめします
    用途ショックアブソーバー
  • PPカバー 11cm用丸蓋 マルケイ(国際化工)

    PPカバー 11cm用丸蓋

    マルケイ(国際化工)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
    材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)121×19適合品番A59、A74、A79、B32、B33、E70、E71、E134、E152、G11、G26、G29、G31、G45、G48、G50、G51、G61、G63、G88、G91、G96、G131、GC24、GC55、GO65、J5、J6、JT7、L11、S66、S76、T25、T26、T28、T60、T2001、T2002、T2003、T2009、530適合サイズ(cm)最大径11.5電子レンジ×食器洗浄機
  • クラッチカバー(ニッサン) EXEDY

    クラッチカバー(ニッサン)

    EXEDY(7件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 12.7sq. ソケットレンチセット KTC

    12.7sq. ソケットレンチセット

    KTC
    34,980税込38,478
    1セット(19個)
    当日出荷
    樹脂成形トレイ付
    仕様21世紀バージョンツール/パワーフィット付属品樹脂成形トレイ(W445×D185×H52)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:445×185×52ホルダーソケットホルダー(5コ用):EHB405差込角(sq.)12.7ケース片開きメタルケース:EKB-2(W455×D190×H60)
  • 口金変換アダプター ELPA

    口金変換アダプター

    ELPA
    798税込878
    1個
    当日出荷
    口金11mmの電球を口金26mmの電球ソケットに取り付ける為の変換アダプターです。 陶磁器製ですので、耐熱性にも優れています。
    口金E26→E11
  • コード保護スリーブ BOSCH(ボッシュ)

    コード保護スリーブ

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    4,598税込5,058
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • ダイレクトイグニッションコイル 日産 NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    ダイレクトイグニッションコイル 日産

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    イグニッションコイルは点火プラグの放電に必要な15,000-35,000Vの電圧を、12Vもしくは6Vのバッテリー電圧で発生させた電圧から得るための、一種の変圧器ないし誘導コイルで、各点火プラグに1個ずつイグニッションコイルが与えられたダイレクトイグニッションが主流です。
  • サーモスタットパッキン ミヤコ自動車

    サーモスタットパッキン

    ミヤコ自動車
    2,198税込2,418
    1袋(10枚)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    自動車用サーモスタッド用パッキンです。
  • オーデリック 高演色LED ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    8,198税込9,018
    1台
    欠品中
    収納スペースや小屋裏などで多目的にお使いいただける、壁や天井、傾斜面に取付が可能なあかりです 高演色照明R15クラス2
    用途壁面・天井面・傾斜面に取付可能。多用途に使えるブラケットライト材質アクリル(乳白)幅(mm)112質量(kg)1高さ(mm)310奥行(mm)100角度(°)取付傾斜:90可能ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • ハリマーク BIGM(丸山製作所)

    ハリマーク

    BIGM(丸山製作所)
    319税込351
    1個
    8日以内出荷
    備考メインミッション規格メインミツシヨン部品名称ハリマーク図解NoSSA-E602DX ハリマーク部品_No.26、SSA-E602 ハリマーク部品_No.26、SSA-E500DX ハリマーク・警告ラベル部品_No.11、SSA-E501DX ハリマーク・警告ラベル部品_No.11、SSA-E500KP ハリマーク・警告ラベル部品_No.11、SSA-E541DX ハリマーク・警告ラベル部品_No.11、SSA-E540DX ハリマーク・警告ラベル部品_No.11、SSA-E500 ハリマーク 警告ラベル部品_No.11、SSA-E500DX-120 ハリマーク・警告ラベル部品_No.11
  • ボールベアリング BIGM(丸山製作所)

    ボールベアリング

    BIGM(丸山製作所)
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ボールベアリング図解NoSSA-E500KP エンジン カム軸・アイドル軸・フューエルカム軸・ガバナ軸部品_No.26、SSA-E500DX エンジン(カム軸・アイドル軸・フューエルカム軸・ガバナ軸)部品_No.26、SSA-E541DX エンジン カム軸・アイドル軸・フューエルカム軸・ガバナ軸部品_No.26、BSA-500JD-125THシリーズ エンジン カム軸、アイドル軸、フューエルカム軸、ガバナ軸部品_No.25、SSA-E500 エンジン フューエルカム軸 ガバナ アイドリング制限装置部品_No.11、SSA-E500DX-120 エンジン カム軸・アイドル軸・フューエルカム軸・ガバナ軸部品_No.26、SSA-E501DX エンジン カム軸・アイドル軸・フューエルカム軸・ガバナ軸部品_No.26、SSA-E540DX エンジン カム軸・アイドル軸・フューエルカム軸・ガバナ軸部品_No.26、SSA-G535 エンジン(カム軸・アイドル軸・フューエルカム軸・ガバナ軸)部品_No.26