521件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CJ Series(CJ2E16) SMC CADデータあり
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

CD Series(CD85E16) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

CD Series(CDJ2E16) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)

KQ2E - 隔壁用メスユニオン(KQ2E16) SMC CADデータあり
1袋(5個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CDJ2E16-45Z-B エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2E16-45 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)45 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション(標準) ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

KQB2E16-G04 KQB2E (G) - 隔壁用メスユニオン(KQB2E16) SMC CADデータあり
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

CDJ2E16-130Z-M9BW-B エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2E16-130 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)130 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション(標準) ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷

CDJ2E16-175Z-V-M9BWL-B エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2E16-175 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)175 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション(標準) ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ロッド先端金具(V) 1山ナックルジョイント
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷


標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2E16 SMC CADデータあり
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)



標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2E16 SMC CADデータあり
1個
3,780 税込4,158
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式両側ボス形 ヘッドカバーのポート位置軸に対し90° 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)16 給油不要(無給油) 関連資料(1.3MB) 揺動受け金具金具なし
1個
6,298 税込6,928
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3870種類の商品があります)


標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CDJ2E16 SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)





隔壁用メスユニオン KQ2E ミリサイズ SMC CADデータあり
用途パネル取付等のおねじとチューブの中継接続に使用。 形状隔壁用メスユニオン リリースブッシュ:ライトグレー 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

隔壁用ユニオン KQ2E (KQ互換タイプ) ミリサイズ SMC CADデータあり
1袋(5個)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)





隔壁用ユニオン KQG2E SMC CADデータあり
・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)




隔壁ユニオン KQB2E SMC CADデータあり
1個
539 税込593
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)










  • おすすめ人気ランキング
  • ve16