カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(152)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • 三菱ふそう(237)
  • 日野自動車(171)
  • MAZDA(マツダ)(107)
  • スバル(101)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(91)
  • BIGM(丸山製作所)(79)
  • トヨタ(56)
  • タンガロイ(50)
  • ナブテスコ(47)
  • YAMAHA(ヤマハ)(45)
  • SIEMENS(37)
  • エスコ(27)
  • ホンダ(22)
  • TDK(18)
  • イスカル(17)
  • ケナメタル(17)
  • NACHI(不二越)(16)
  • サンドビック(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e160」の検索結果

158件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2E6) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2E6)SMC
7,398税込8,138
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式両側ボス形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)オートスイッチ取付形態バンド取付揺動受け金具金具なし
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2,オートスイッチなし) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2,オートスイッチなし)SMC
6,598税込7,258
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無磁石内臓関連資料(1.3MB)オートスイッチ有無無し
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CJ2) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CJ2)SMC
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)オートスイッチ有無無し
SUS316ワンタッチ管継手 SMCSUS316ワンタッチ管継手SMC
5,598税込6,158
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
金属ワンタッチ管継手 SMC金属ワンタッチ管継手SMC
2,798税込3,078
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
IZTB40/42 - 個別手配用バー SMCIZTB40/42 - 個別手配用バーSMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
IZT40/41/42 - バー + 高電圧電源モジュール + コントローラ SMCIZT40/41/42 - バー + 高電圧電源モジュール + コントローラSMC
93,980税込103,378
1個
9日以内出荷から27日以内出荷
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ SMCCS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプSMC
67,980税込74,778
1個
14日以内出荷から39日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMCCLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッドSMC
34,980税込38,478
1個
当日出荷から20日以内出荷
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッドSMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
CKU32 - ピンクランプシリンダ プレートシリンダタイプ SMCCKU32 - ピンクランプシリンダ プレートシリンダタイプSMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動形
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)SMC
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
C85/CD85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド SMCC85/CD85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッドSMC
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
C75/CD75 - エアシリンダ: 標準形/複動・片ロッド SMCC75/CD75 - エアシリンダ: 標準形/複動・片ロッドSMC
6,698税込7,368
1個
15日以内出荷から18日以内出荷
ジャバラ(-) ジャバラなし
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2E16 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2E16SMC
7,398税込8,138
1袋(2個)
3日以内出荷から8日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)16
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2E16 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2E16SMC
10,980税込12,078
1袋(5個)
3日以内出荷から7日以内出荷
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLJ2シリーズ CLJ2B16 SMCファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLJ2シリーズ CLJ2B16SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CDLG1FA20 SMCファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CDLG1FA20SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20タイプ(A) 無給油/エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc(ロック開放ポート)、M5×0.8(シリンダポート)
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2E25V SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2E25VSMC
12,980税込14,278
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド材質【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)クッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E25V SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E25VSMC
12,980税込14,278
1個
17日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド材質【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E20-160 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E20-160SMC
10,980税込12,078
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)160
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2E16 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2E16SMC
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CS2C160 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CS2C160SMC
61,980税込68,178
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CDS2F160 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CDS2F160SMC
64,980税込71,478
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1T160 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1T160SMC
66,980税込73,678
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN160-700J SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN160-700JSMC
109,800税込120,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドストローク(mm)700形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ジャバラ(J) ナイロンタ-ポリンねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミロッド先端金具(-XC86) ロッド先端金具付追記号(E) 一山ナックルジョイント、ロッド先端ナット付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN160-600 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN160-600SMC
87,980税込96,778
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドストローク(mm)600
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN160-380 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN160-380SMC
76,980税込84,678
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドストローク(mm)380形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミロッド先端金具(-XC86) ロッド先端金具付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN160-150 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN160-150SMC
65,980税込72,578
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドストローク(mm)150形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1G160 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1G160SMC
62,980税込69,278
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1GN160 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1GN160SMC
64,980税込71,478
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1CN160 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1CN160SMC
66,980税込73,678
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1T160 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1T160SMC
71,980税込79,178
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1TN160TF SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1TN160TFSMC
77,980税込85,778
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(TF) G材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-XC86) ロッド先端金具付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1TN160 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1TN160SMC
119,800税込131,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1F160 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1F160SMC
78,980税込86,878
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵