カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(289)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(11)
  • 三菱ふそう(1,309)
  • MAZDA(マツダ)(741)
  • BIGM(丸山製作所)(604)
  • オカムラ(岡村製作所)(492)
  • Panasonic(パナソニック)(231)
  • エスコ(194)
  • YAMAHA(ヤマハ)(182)
  • スバル(130)
  • omron(オムロン)(115)
  • ホンダ(110)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(106)
  • ユーエイキャスター(101)
  • トヨタ(94)
  • Festo(92)
  • 富士電機(80)
  • メディアカバーマーケット(80)
  • 未来工業(77)
  • CKD(76)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(63)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e22」の検索結果

関連キーワード
293件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロミストセパレータレギュレータ SMCマイクロミストセパレータレギュレータSMC
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から50日以内出荷
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
IZTB40/42 - 個別手配用バー SMCIZTB40/42 - 個別手配用バーSMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
IZT40/41/42 - バー + 高電圧電源モジュール + コントローラ SMCIZT40/41/42 - バー + 高電圧電源モジュール + コントローラSMC
96,980税込106,678
1個
9日以内出荷から27日以内出荷
IDU22E-75E - 使用冷媒 R407c(HFC) 高温入気 SMCIDU22E-75E - 使用冷媒 R407c(HFC) 高温入気SMC
579,800税込637,780
1個
9日以内出荷
タイマー式電磁弁型オートドレン-電圧(V)(30) 三相 AC200 (50 Hz),AC200/220 (60 Hz)
IDFB22-75E - 使用冷媒 R134a (HFC)/R407C (HFC) SMCIDFB22-75E - 使用冷媒 R134a (HFC)/R407C (HFC)SMC
1,098,000税込1,207,800
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
仕様中圧空気用 (オートドレンケース: レベルゲージ付金属ケース):-、ヘビーデューティオートドレン付 (中圧空気対応可):(L) ヘビーデューティオートドレン付、漏電ブレーカ付:(R) 漏電ブレーカ付、電源端子台接続:-、運転、異常信号端子台付:(-) なし、タイマー式電磁弁型オートドレン付 (中圧空気対応可):-サイズ55電圧(V)(46) 三相AC460 (60 Hz)
IDFA22E-75E - 使用冷媒 R407C(HFC)/EU・アジア・オセアニア向仕様 SMCIDFA22E-75E - 使用冷媒 R407C(HFC)/EU・アジア・オセアニア向仕様SMC
599,800税込659,780
1個
9日以内出荷
仕様中圧空気用オートドレン用ケース:レベルゲージ付金属ケース:(K) 中圧空気用オートドレン用ケース:レベルゲージ付金属ケース、ヘビーデューティオートドレン付(中圧空気対応可):-、漏電ブレーカ付:(R) 漏電ブレーカ付,運転、異常信号取出用端子台付:(T) 運転,異常信号取出用端子台付、タイマー式電磁弁型オートドレン(中圧空気対応可):-サイズ37銅管防錆処理(C) 銅管防錆処理
IDF22E-75E - 使用冷媒 R407c(HFC) 標準入気 SMCIDF22E-75E - 使用冷媒 R407c(HFC) 標準入気SMC
369,800税込406,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
CM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
5,998税込6,598
1個
13日以内出荷から22日以内出荷
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッドSMC
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)SMC
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20 SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20SMC
12,980税込14,278
1個
12日以内出荷
ボディサイズ20
冷凍式エアドライヤ IDFAシリーズ IDFA22E SMC冷凍式エアドライヤ IDFAシリーズ IDFA22ESMC
279,800税込307,780
1台
8日以内出荷
電圧(V)単相 AC230(50Hz)
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2260Z SMC省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2260ZSMC
8,798税込9,678
1個
15日以内出荷
ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(-) Rc接続口径(03) 3/8リード線取出方法(DL) DIN形ターミナル・ランプ付ブラケット(B) ブラケット付属オリフィス径(Φmm)(6) dia 10バルブ(-) シール材質: NBR、ボディ材質: C37追記号(Z) 禁油仕様
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2260V SMC省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2260VSMC
8,398税込9,238
1個
15日以内出荷
ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DC材質(V) シール: FKM、ボディ: C37オリフィス径(Φmm)(6) dia 10使用流体中真空・ノンリーク・禁油
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2260M SMC省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2260MSMC
9,998税込10,998
1個
15日以内出荷
ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(-) Rc接続口径(03) 3/8材質(M) シール: FKM、ボディ: SUSリード線取出方法(G) グロメットブラケット(-) なしオリフィス径(Φmm)(6) dia 10使用流体中真空・ノンリーク・禁油
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2260L SMC省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2260LSMC
12,980税込14,278
1個
15日以内出荷
ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DC材質(L) シール: FKM、ボディ: SUSオリフィス径(Φmm)(6) dia 10
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2260J SMC省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2260JSMC
8,698税込9,568
1個
15日以内出荷
ポート数2定格電圧(V)(6) 12 DC接続口径(02) 1/4材質(J) シール: EPDM、ボディ: SUSリード線取出方法(G) グロメットブラケット(-) なしオリフィス径(Φmm)(6) dia 10
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2260HZ SMC省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2260HZSMC
9,398税込10,338
1個
15日以内出荷
ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(N) NPT接続口径(03) 3/8材質(H) シール: FKM、ボディ: SUSリード線取出方法(G) グロメットオリフィス径(Φmm)(6) dia 10使用流体追記号(Z) 禁油仕様
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2260H SMC省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2260HSMC
14,980税込16,478
1個
15日以内出荷
ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(-) Rc接続口径(04) 1/2材質(H) シール: FKM、ボディ: SUSリード線取出方法(DL) DIN形ターミナル・ランプ付ブラケット(-) なしオリフィス径(Φmm)(6) dia 10使用流体
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2260GZ SMC省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2260GZSMC
13,980税込15,378
1個
15日以内出荷
ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(-) Rc接続口径(04) 1/2材質(G) シール: NBR、ボディ: SUSリード線取出方法(DL) DIN形ターミナル・ランプ付ブラケット(B) ブラケット付属オリフィス径(Φmm)(6) dia 10使用流体空気・水追記号(Z) 禁油仕様
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2260G SMC省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2260GSMC
8,498税込9,348
1個
15日以内出荷
ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DC材質(G) シール: NBR、ボディ: SUSオリフィス径(Φmm)(6) dia 10使用流体空気・水
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2260A SMC省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2260ASMC
7,198税込7,918
1個
15日以内出荷
ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(-) Rc材質(A) シール: FKM、ボディ: C37オリフィス径(Φmm)(6) dia 10使用流体
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2260 SMC省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2260SMC
7,498税込8,248
1個
15日以内出荷
ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCオリフィス径(Φmm)(6) dia 10使用流体空気・水バルブ(-) シール材質: NBR、ボディ材質: C37追記号(-) なし
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2250HZ SMC省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2250HZSMC
9,398税込10,338
1個
15日以内出荷
ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(N) NPT接続口径(02) 1/4材質(H) シール: FKM、ボディ: SUSリード線取出方法(G) グロメットオリフィス径(Φmm)(5) dia 8使用流体追記号(Z) 禁油仕様
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2250H SMC省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2250HSMC
10,980税込12,078
1個
15日以内出荷
ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(F) G接続口径(03) 3/8材質(H) シール: FKM、ボディ: SUSリード線取出方法(D) DIN形ターミナルブラケット(-) なしオリフィス径(Φmm)(5) dia 8使用流体
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2250G SMC省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2250GSMC
9,998税込10,998
1個
15日以内出荷
ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DC接続口径(03) 3/8材質(G) シール: NBR、ボディ: SUSブラケット(B) ブラケット付属オリフィス径(Φmm)(5) dia 8使用流体空気・水
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2250A SMC省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2250ASMC
7,198税込7,918
1個
15日以内出荷
ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(-) Rc接続口径(02) 1/4材質(A) シール: FKM、ボディ: C37リード線取出方法(G) グロメットブラケット(B) ブラケット付属オリフィス径(Φmm)(5) dia 8使用流体
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2250 SMC省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2250SMC
7,698税込8,468
1個
15日以内出荷
ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DC接続口径(03) 3/8オリフィス径(Φmm)(5) dia 8使用流体空気・水バルブ(-) シール材質: NBR、ボディ材質: C37追記号(-) なし
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2241A SMC省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2241ASMC
7,498税込8,248
1個
15日以内出荷
ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DC材質(A) シール: FKM、ボディ: C37リード線取出方法(D) DIN形ターミナルオリフィス径(Φmm)(4) dia 6使用流体
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2241 SMC省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2241SMC
6,698税込7,368
1個
15日以内出荷
ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCリード線取出方法(D) DIN形ターミナル流体2オリフィス径(Φmm)(4) dia 6使用流体空気・水バルブ(-) シール材質: NBR、ボディ材質: C37追記号(-) なし