カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(157)
  • MAZDA(マツダ)(149)
  • 廣杉計器(103)
  • 日野自動車(76)
  • スバル(65)
  • ホンダ(53)
  • トヨタ(49)
  • StarTech.com(35)
  • VISHAY(30)
  • サンコー(三甲)(22)
  • ニッサン(19)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(16)
  • CKD(15)
  • CONTEC(コンテック)(15)
  • エスコ(12)
  • 三木プーリ(12)
  • オーム電機(9)
  • KTC(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e310」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配管モジュール (KB~) SMC配管モジュール (KB~)SMC
13,980税込15,378
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
・メイン配管から集中分配が可能。 用途に合わせた配管の集中、分配が可能。 ・工具いらずのワンタッチ着脱 操作性に優れたワンタッチロック方式の採用で工具は不要で、 配管 作業性も向上します。 ・エアの取出方向は360°自由自在 ユニバーサル構造により、配管接続後でも、エアの取出方向を 自由に変更することができます。
PSE300A - 3画面デジタル表示設定器 SMCPSE300A - 3画面デジタル表示設定器SMC
7,798税込8,578
1個
当日出荷から18日以内出荷
ターンアダプタ SMCターンアダプタSMC
989税込1,088
1個
3日以内出荷
製品を90度回転させた向きでモジュラ結合を可能にします。
用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.51MB)
サイズ変換アダプタ SMCサイズ変換アダプタSMC
949税込1,044
1個
3日以内出荷
一つ上もしくは下のボディサイズの製品とモジュラ接続を可能にします。
用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.51MB)
その他(E3~) SMCその他(E3~)SMC
529税込582
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
モジュラアダプタ用Oリング SMCモジュラアダプタ用OリングSMC
68税込75
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
形状Oリング
圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE310AC SMC圧力センサコントローラ PSE300シリーズ PSE310ACSMC
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
入力(1) 電流入力
PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE310T) SMCPSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE310T)SMC
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
仕様(E) 前面保護カバー形式(T) DINレール・端子台タイプ入力(1) 電流入力表示単位(-) 単位切換機能付入出力(0) NPN2出力+1-5V出力
CD Series(CDM2E40-310Z) SMCCD Series(CDM2E40-310Z)SMC
19,980税込21,978
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)310
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32-310~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32-310~)SMC
18,980税込20,878
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)310作動方式複動片ロッド取付支持形式クレビス一体形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
PSE300A Series 3画面 デジタル表示設定器 SMCPSE300A Series 3画面 デジタル表示設定器SMC
8,998税込9,898
1個
21日以内出荷
単位単位切換機能付入力仕様電流入力RoHS指令(10物質対応)対応
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-310Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-310Z)SMC
12,980税込14,278
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)310形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rcリード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93ロッド先端金具(-) オプションなし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E20-310Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E20-310ZSMC
8,298税込9,128
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)310形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-310Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-310Z)SMC
8,798税込9,678
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)310形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-310AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-310AZ)SMC
10,980税込12,078
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)310
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-310AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-310AZ)SMC
9,798税込10,778
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)310形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-310AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-310AZ)SMC
15,980税込17,578
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)310形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) オプションなし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E40-310Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E40-310ZSMC
13,980税込15,378
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)310形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッドSMC
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ファインロックシリンダ CDLA2D50 SMCファインロックシリンダ CDLA2D50SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
チューブ内径(Φmm)50
ファインロックシリンダ(CDLG1FN40-~) SMCファインロックシリンダ(CDLG1FN40-~)SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)40
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2F63 SMCファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2F63SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2F80) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2F80)SMC
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2B50) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2B50)SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2D50) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2D50)SMC
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
ファインロックシリンダ(CLG1F~) SMCファインロックシリンダ(CLG1F~)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
ファインロックシリンダ CLG1T SMCファインロックシリンダ CLG1TSMC
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcシリンダ追記号(-) ジャバラなし
CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLG1TN32) SMCCLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLG1TN32)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)ストローク(mm)310タイプ(N) 無給油/ラバークッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcシリンダ追記号(-) ジャバラなし
ファインロックシリンダ CLG1L SMCファインロックシリンダ CLG1LSMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ SMCCS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプSMC
129,800税込142,780
1個
14日以内出荷から39日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40-3~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40-3~)SMC
12,980税込14,278
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25-3~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25-3~)SMC
8,798税込9,678
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式クレビス一体形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20-3~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20-3~)SMC
8,298税込9,128
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式クレビス一体形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
ファインロックシリンダ CLM2L SMCファインロックシリンダ CLM2LSMC
36,980税込40,678
1個
20日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック)
タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLM2F40) SMCCLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLM2F40)SMC
41,980税込46,178
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
ファインロック シリンダ CDLM2F40 SMCファインロック シリンダ CDLM2F40SMC
46,980税込51,678
1個
20日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)40
ML1C - ブレーキ付メカジョイント式ハイロッドレスシリンダ(ML1C40G) SMCML1C - ブレーキ付メカジョイント式ハイロッドレスシリンダ(ML1C40G)SMC
199,800税込219,780
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GB40B) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GB40B)SMC
26,980税込29,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40シリーズ(G) 鉄 14 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径