315件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


3ポートソレノイドバルブ (VT317~) SMC CADデータあり
ポート数3 使用流体空気 管接続口径1/4(8A) 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (2061種類の商品があります)

AC Series(AC20A) SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (356種類の商品があります)

VT317 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT317E) SMC CADデータあり
1個
9,698 税込10,668
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC CADデータあり
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
1個
53,980 税込59,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2308種類の商品があります)


電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC CADデータあり
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (302種類の商品があります)

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC CADデータあり
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (310種類の商品があります)

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC CADデータあり
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
1個
特価
5,198 税込5,718
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC CADデータあり
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)



電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC CADデータあり
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
1個
53,980 税込59,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)






S Series(SS5Y3-10SZE3C) SMC CADデータあり
SIユニット(ZE)EtherNet/IP対応(マイナスコモン) 入力ブロックの種類(C)PNP入力&M84点入力 入力ブロック連数(3)3連 ポート取出位置【P・E】(F)両側 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵 ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手 取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし) 配線方式(S)配列指定
1個
159,800 税込175,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SS5Y7-10SZE3C-06C-C10B-NA S Series(SS5Y7-10SZE3C) SMC CADデータあり
仕様銘板プレート付 (連数印字なし) 型式(10) 横配管形 取付け方法(B) DINレール取付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数6 SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン) 入力ブロックの種類(C) PNP入力 & M8 4点入力 DINレール(-) 標準 ポート管接続口径【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手 入力ブロック連数(3) 3連
1個
169,800 税込186,780
10日以内出荷

SS5Y5-10SZE3C-08D-C6D0-NA S Series(SS5Y5-10SZE3C) SMC CADデータあり
仕様銘板プレートなし (連数印字なし) 型式(10) 横配管形 取付け方法(D) DINレール取付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数8 SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン) 入力ブロックの種類(C) PNP入力 & M8 4点入力 DINレール(0) DIN金具付(DINレールなし) ポート管接続口径【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手 入力ブロック連数(3) 3連
1個
169,800 税込186,780
10日以内出荷

CH2EB63C-320 JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2EB63C SMC CADデータあり
ストローク(mm)320 チューブ内径(Φmm)63 クッション(-) 両側クッション付 シリーズ(E) アルミ合金:3.5MPa ロッド径の寸法系列(C) C系列 ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
1個
39,980 税込43,978
31日以内出荷

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2EB63C) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 クッション(-) 両側クッション付 シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPa ナット(-) ロッド先端ナットなし 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径 ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
1個
33,980 税込37,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2EB63C) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPa ナット(-) ロッド先端ナットなし 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径
1個
32,980 税込36,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)





CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-50AZ) SMC CADデータあり
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

エアシリンダ/ショートタイプ  CDM3E SMC CADデータあり
・全長を最大66mm短縮、質量最大21%削減。(CM2との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)




ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ (MLGCMB40-~) SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダと ガイドをコンパクトに一体化した直線移動ユニット。 (両方向ロック)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド
1個
78,980 税込86,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

ファインロックシリンダ CDLA2F50 SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (385種類の商品があります)

ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ (MLGCLB20-~) SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダと ガイドをコンパクトに一体化した直線移動ユニット。 (両方向ロック)
チューブ内径(Φmm)20
1個
61,980 税込68,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU3~) SMC CADデータあり
エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、 水分による空気圧機器の不具合を防止します。
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

関連キーワード