「ea- 配管」の検索結果

184件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
1個ほか
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

SS5Y7-10S6EA4-08U-N7AA-NA S Series(SS5Y7-10S6EA4) SMC CADデータあり
仕様銘板プレート付 (連数印字付) 型式(10) 横配管形 取付け方法(AA) 直接取付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数8 SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート) エンドプレートM12コネクタ電源 ポート管接続口径【A・B】(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手 SIユニット出力極性(4) SIユニット マイナスコモン
1個
129,800 税込142,780
10日以内出荷

SS5Y5-10S6EA32-04B-C8-NA S Series(SS5Y5-10S6EA32) SMC CADデータあり
仕様銘板プレートなし(連数印字なし) 型式(10) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数4 SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート)、(3) SIユニット プラスコモン エンドプレート7/8インチコネクタ電源 ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手 ユニット数(2) 2連
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷

S Series(SS5Y7-10S6EA22) SMC CADデータあり
型式(10) 横配管形 SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート) SIユニット出力極性(2) SIユニット プラスコモン エンドプレートM12コネクタ電源 ユニット数(2) 2連 バルブ連数3 ポート管接続口径【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手 配線方式(S) 配列指定
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S Series(SS5Y7-10S6EA21) SMC CADデータあり
型式(10) 横配管形 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート) エンドプレートM12コネクタ電源 ポート管接続口径【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手 SIユニット出力極性(2) SIユニット プラスコモン ユニット数(1) 1連
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S Series(SS5Y7-10S6EA2) SMC CADデータあり
型式(10) 横配管形 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート) エンドプレートM12コネクタ電源 ポート管接続口径【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手 SIユニット出力極性(2) SIユニット プラスコモン
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SS5Y7-10S6EA23-07B-C12-NA S Series(SS5Y7-10S6EA23) SMC CADデータあり
仕様銘板プレートなし(連数印字なし) 型式(10) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数7 SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート) エンドプレートM12コネクタ電源 ポート管接続口径【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手 SIユニット出力極性(2) SIユニット プラスコモン ユニット数(3) 3連
1個
129,800 税込142,780
10日以内出荷


SS5Y7-10S6EA24-04U-C12A-NA S Series(SS5Y7-10S6EA24) SMC CADデータあり
仕様銘板プレート付 (連数印字付) 型式(10) 横配管形 取付け方法(A) DINレール取付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数4 SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート) エンドプレートM12コネクタ電源 DINレール(-) 標準 ポート管接続口径【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手 SIユニット出力極性(2) SIユニット プラスコモン ユニット数(4) 4連
1個
129,800 税込142,780
10日以内出荷

SS5Y5-10S6EA5-16F-C6-NA S Series(SS5Y5-10S6EA5) SMC CADデータあり
仕様銘板プレートなし(連数印字なし) 型式(10) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数16 SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート)、(5) SIユニット マイナスコモン エンドプレート7/8インチコネクタ電源 ポート管接続口径【P・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手
1個
149,800 税込164,780
10日以内出荷

S Series(SS5Y5-10S6EA4) SMC CADデータあり
仕様銘板プレートなし(連数印字なし) 型式(10) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート)、(4) SIユニット マイナスコモン エンドプレートM12コネクタ電源
1個
139,800 税込153,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SS5Y7-10S6EA5-16F-C8-NA S Series(SS5Y7-10S6EA5) SMC CADデータあり
仕様銘板プレートなし(連数印字なし) 型式(10) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数16 SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート) エンドプレート7/8インチコネクタ電源 ポート管接続口径【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手 SIユニット出力極性(5) SIユニット マイナスコモン
1個
159,800 税込175,780
10日以内出荷

S Series(SS5Y5-10S6EA2) SMC CADデータあり
型式(10) 横配管形 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート)、(2) SIユニット プラスコモン エンドプレートM12コネクタ電源 ポート管接続口径【P・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手
1個
119,800 税込131,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SS5Y5-10S6EA43-08F-C6-NA S Series(SS5Y5-10S6EA43) SMC CADデータあり
仕様銘板プレートなし(連数印字なし) 型式(10) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数8 SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート)、(4) SIユニット マイナスコモン エンドプレートM12コネクタ電源 ポート管接続口径【P・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手 ユニット数(3) 3連
1個
129,800 税込142,780
10日以内出荷

S Series(SS5Y5-10S6EA22) SMC CADデータあり
型式(10) 横配管形 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート)、(2) SIユニット プラスコモン エンドプレートM12コネクタ電源 ポート管接続口径【P・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手 ユニット数(2) 2連
1個
119,800 税込131,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形 SMC CADデータあり
流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
定格電圧(V)DC24 使用流体空気 切替方式2位置ダブル ポート数5 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと) パイロット方式内部パイロット 給油不要 内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
1個
8,198 税込9,018
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ 直接配管形 SMC CADデータあり
ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)DC24 切替方式2位置シングル リード線取出方法L形プラグコネクタ(コネクタなし) 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと) 給油不要 内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ ベース配管形 SMC CADデータあり
流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 定格電圧(V)DC24 使用流体空気
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)



5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形 SMC CADデータあり
流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
特価
4,098 税込4,508
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMC CADデータあり
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングル ポート数5
1個
特価
9,298 税込10,228
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (232種類の商品があります)

VFS2_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(VFS2120) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 Series SMC CADデータあり
主弁構造がメタルシール。 豊富なサイズバリエーション。 中・大型シリンダ駆動用。 豊富なマニホールドオプション。 制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングル ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 管接続口径Rc1/8 使用流体空気、不活性ガス ボディ形式パイロット個別排気 流量特性Cv{1→4/2(P→A/B)}0.38
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (281種類の商品があります)

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMC CADデータあり
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングル ポート数5
1個
特価
9,590 税込10,549
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series SMC CADデータあり
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングル ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 定格電圧AC200(50/60Hz) 使用流体空気、不活性ガス ボディ形式ノンプラグインサブプレート
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series SMC CADデータあり
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングル ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 定格電圧AC200(50/60Hz) 使用流体空気、不活性ガス ボディ形式パイロット個別排気
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMC CADデータあり
主弁構造がメタルシール。 豊富なサイズバリエーション。 中・大型シリンダ駆動用。 豊富なマニホールドオプション。 制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5 使用流体空気 切換方式2位置ダブル 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series SMC CADデータあり
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5 切換方式2位置ダブル
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11S6EA2 SMC CADデータあり
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 型式(11) 裏配管形 取付け方法(-) 直接取付 コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート) 銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
129,800 税込142,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6EA5 SMC CADデータあり
型式(10) 横配管形 コモン仕様(5) SIユニット マイナスコモン / 7/8インチコネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート)
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SS5Y7-10S6EA4-10U-C12D0-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6EA4 SMC CADデータあり
管接続口径(C12) Φ12ワンタッチ管継手 型式(10) 横配管形 取付け方法(D) DINレール取付 コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数10 SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート) 銘板プレートなし(連数印字なし) DINレール(0) DIN金具付(DINレールなし)
1個
139,800 税込153,780
10日以内出荷

SS5Y5-10S6EA23-16F-C6D0-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6EA23 SMC CADデータあり
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 型式(10) 横配管形 取付け方法(D) DINレール取付 コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数16 SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート) 銘板プレートなし(連数印字なし) DINレール(0) DIN金具付(DINレールなし)
1個
149,800 税込164,780
10日以内出荷

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 Series SMC CADデータあり
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5 使用流体空気、不活性ガス 管接続口径Rc1/8 切換方式2位置ダブル 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 流量特性Cv{1→4/2(P→A/B)}0.39
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 Series SMC CADデータあり
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5 使用流体空気、不活性ガス 管接続口径Rc1/8 切換方式2位置シングル 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 ボディ形式パイロット集中排気(※マニホールド専用形式) 流量特性Cv{1→4/2(P→A/B)}0.38
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6EA2 SMC CADデータあり
型式(10) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート) 銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
119,800 税込131,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6EA4 SMC CADデータあり
型式(10) 横配管形 コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート)
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SS5Y7-10S6EA23-10J-C12-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6EA23 SMC CADデータあり
管接続口径(C12) Φ12ワンタッチ管継手 型式(10) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数10 SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート) 銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
149,800 税込164,780
10日以内出荷

SS5Y5-10S6EA3-08B-C6-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6EA3 SMC CADデータあり
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 型式(10) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 コモン仕様(3) SIユニット プラスコモン / 7/8インチコネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数8 SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート) 銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
129,800 税込142,780
10日以内出荷

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series SMC CADデータあり
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5 切換方式3位置クローズドセンタ
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)