61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series SMC CADデータあり
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置ダブル ポート数5
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (274種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズ SMC CADデータあり
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
ポート数5 切換方式2位置ダブル 使用流体空気
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SMC CADデータあり
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

VFR5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFR5210) SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

V Series(VFS4310) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series SMC CADデータあり
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5 切換方式3位置クローズドセンタ
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (295種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズ SMC CADデータあり
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
ポート数5 切換方式2位置シングル 使用流体空気
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブVFR5000シリーズ SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズ SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SMC CADデータあり
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気
1個
17,980 税込19,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

VFR5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFR5410) SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

VFR5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFR5110) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series SMC CADデータあり
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式3位置パーフェクト ポート数5
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SMC CADデータあり
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5 切換方式3位置クローズドセンタ 使用流体空気
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SMC CADデータあり
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
ポート数5 切換方式2位置ダブル 使用流体空気
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブVFR5000シリーズ SMC CADデータあり
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
ポート数5 切換方式3位置クローズドセンタ 使用流体空気
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

V Series(VFS4510) SMC CADデータあり
切換方式3位置プレッシャセンタ ポート数5 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VFR4000シリーズ VFR4410 SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

V Series(VFR4340) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series SMC CADデータあり
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式3位置クローズドセンタ ポート数5
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series SMC CADデータあり
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5 使用流体空気、不活性ガス 切換方式2位置シングル 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 ボディ形式ノンプラグインサブプレート
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series SMC CADデータあり
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングル ポート数5
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)

メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series SMC CADデータあり
主弁構造がメタルシール。 豊富なサイズバリエーション。 中・大型シリンダ駆動用。 豊富なマニホールドオプション。 制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5 切換方式2位置シングル
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (243種類の商品があります)


JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2ECB40B SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 クッション(-) 両側クッション付 シリーズ(E) アルミ合金:3.5MPa ロッド径の寸法系列(B) B系列 ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2ECB40B SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 クッション(-) 両側クッション付 シリーズ(E) アルミ合金:3.5MPa リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 内蔵 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(A) ナット付 ロッド径の寸法系列(B) B系列 ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
1個
29,980 税込32,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2ECA40C) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 クッション(-) 両側クッション付 シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPa 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径 ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
1個
24,980 税込27,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


CH2ECA40C-25N CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2ECA40C) SMC CADデータあり
ストローク(mm)25 チューブ内径(Φmm)40 クッション(N) クッションなし シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPa ナット(-) ロッド先端ナットなし 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径 ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2ECA40B) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 クッション(-) 両側クッション付 シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPa 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径 ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
1個
22,980 税込25,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


I Series(IR3020) SMC CADデータあり
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 Series SMC CADデータあり
主弁構造がメタルシール。 豊富なサイズバリエーション。 中・大型シリンダ駆動用。 豊富なマニホールドオプション。 制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングル ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 管接続口径Rc1/8 使用流体空気、不活性ガス ボディ形式パイロット個別排気 流量特性Cv{1→4/2(P→A/B)}0.38
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (281種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ SMC CADデータあり
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)


IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR3220) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

シリアル伝送システム 出力対応SIユニット SMC CADデータあり
・薄型:厚さ28mm 薄型のため、マニホールド長さを短縮。 ・同一方向から配線、配置が可能。(横配管の場合) バルブ上側に制限のある場所への設置に有効。 ・IP67構造(D-subコネクタ仕様のユニット、S0700マニホールド接続時はIP40) ・最大32点ソレノイド駆動 渡り配線(デイジーチェーン)通信接続 ・外付の分岐コネクタ不要。渡り配線が可能。配線スペース削減
用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン) VQC1000,2000,4000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40)
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)