カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(236)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • KANA(片山チエン)(823)
  • BIGM(丸山製作所)(448)
  • メディアカバーマーケット(192)
  • ホンダ(180)
  • オカムラ(岡村製作所)(177)
  • MAZDA(マツダ)(157)
  • Panasonic(パナソニック)(81)
  • ニッサン(70)
  • エスコ(50)
  • 神東塗料(43)
  • 東京発条製作所(41)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(39)
  • トヨタ(38)
  • スズキ(37)
  • ミツビシ(36)
  • ケナメタル(34)
  • KITACO(31)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f-27」の検索結果

241件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-27~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-27~)SMC
8,398税込9,238
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フート形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
集塵機用2ポートソレノイドバルブ用ダイヤフラムアッセンブリ VXF-2 SMC集塵機用2ポートソレノイドバルブ用ダイヤフラムアッセンブリ VXF-2SMC
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
・配管方式 フランジ型、フランジボディ型、直管型 ・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型) ・保護構造:IP65※ ※リード線取出しファストンタイプ端子部はIP40 ・高温対応:使用流体温度100℃ ・ファストン端子タイプ追加。 ・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
V Series(VXF) SMCV Series(VXF)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数2使用流体空気
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
RQ - エアクッション付薄形シリンダ SMCRQ - エアクッション付薄形シリンダSMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40-27~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40-27~)SMC
18,980税込20,878
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
MXW - 循環式リニアガイド付 SMCMXW - 循環式リニアガイド付SMC
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)SMC
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW50~) SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW50~)SMC
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ダイレクトマウント可能。 接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100) オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F40-27~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F40-27~)SMC
16,980税込18,678
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F32-27~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F32-27~)SMC
12,980税込14,278
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXF27 SMC集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXF27SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
・配管方式 フランジ型、フランジボディ型、直管型 ・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型) ・保護構造:IP65※ ※リード線取出しファストンタイプ端子部はIP40 ・高温対応:使用流体温度100℃ ・ファストン端子タイプ追加。 ・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
MB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から50日以内出荷
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付 SMCMGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付SMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMCMY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形SMC
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷から25日以内出荷
作動方式複動
エアスライドテーブル MXWシリーズ MXW25TF SMCエアスライドテーブル MXWシリーズ MXW25TFSMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
作動方式複動
パルスバルブ 集塵機用バルブ 電磁弁タイプ JSXF Series SMCパルスバルブ 集塵機用バルブ 電磁弁タイプ JSXF SeriesSMC
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(19.88MB)バルブ種類電磁弁
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動/片ロッド SMCCQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動/片ロッドSMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3R20TF) SMCCY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3R20TF)SMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3R25TF) SMCCY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3R25TF)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25TF) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25TF)SMC
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
MG Series(MGPL20TF) SMCMG Series(MGPL20TF)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B40TF SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B40TFSMC
43,980税込48,378
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ポートねじの種類(TF) Gガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)
CY3B - マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形(CY3B32TF) SMCCY3B - マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形(CY3B32TF)SMC
52,980税込58,278
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ポートねじの種類(TF) G
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY3Mシリーズ MY3M25TF SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY3Mシリーズ MY3M25TFSMC
49,980税込54,978
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ポートねじの種類(TF) G
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40TF) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40TF)SMC
43,980税込48,378
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
MG Series(MGPM25TF) SMCMG Series(MGPM25TF)SMC
28,980税込31,878
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
MG Series(MGPM100TF) SMCMG Series(MGPM100TF)SMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
CHSG/CHDSG - ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) SMCCHSG/CHDSG - ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa)SMC
66,980税込73,678
1個
8日以内出荷から30日以内出荷
呼び圧力(MPa)16
MG Series(MGPM20TF) SMCMG Series(MGPM20TF)SMC
26,980税込29,678
1個
10日以内出荷
小型マニホールドレギュレータ 単体仕様 ARM10シリーズ ARM10F2 SMC小型マニホールドレギュレータ 単体仕様 ARM10シリーズ ARM10F2SMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
配管位置(2) IN側: 上、 OUT側: 上
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB1シリーズ CRB1BW50F SMCロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB1シリーズ CRB1BW50FSMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
寸法(mm)50鉛直軸形式(W) 両軸(長軸キー&四面取り)接続ポート位置(-) ボディ側面
MG Series(MGPM50TF) SMCMG Series(MGPM50TF)SMC
63,980税込70,378
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
MD Series(MDUB40TF) SMCMD Series(MDUB40TF)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
SSQ1000-4 SMCSSQ1000-4SMC
489税込538
1個
9日以内出荷
シリーズSQ1000