カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(788)
- 油圧機器・油圧ホース(31)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- ホンダ(563)
- MAZDA(マツダ)(395)
- KANA(片山チエン)(349)
- ニッサン(294)
- ミツビシ(236)
- トヨタ(204)
- BIGM(丸山製作所)(79)
- スズキ(58)
- シグマ光機(52)
- Nikon(ニコン)(49)
- YAMAHA(ヤマハ)(48)
- omron(オムロン)(46)
- 三菱ふそう(45)
- Canon(42)
- 三菱マテリアル(40)
- コスモ・テック(39)
- アデリア(石塚硝子)(38)
- エスコ(37)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(29)
「f-70」の検索結果

固定管板式オイルクーラ 水冷式/鉄粒タイプ (HOWF~)
SMC¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷から19日以内出荷・乱流効果による高い伝熱係数。 ・小形化・小さな据付スペース。 従来オイルクーラの1/2~1/5 ・取付姿勢が自由。 ・小さな圧力降下。
マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B Series
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から10日以内出荷【軽量化】 ボディ、ヘッドカバー形状および マグネットカップリングにより質量削減。 質量16%削減(1.35kg→1.13kg) 【潤滑性向上】 ピストン部に潤滑保持用ルブリテーナを配置し、 常に潤滑膜が形成され潤滑性向上。(チューブ内径Φ15~Φ63) 【安定作動】 ボディ側ウェアリングを最大30%長くすることで スムーズな作動を実現。 仕様、磁石保持力、取付寸法は既存製品CY3Bシリーズと同一使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応
薄形シリンダ CQ2シリーズD4
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)40
パイロット弁アッセンブリ
SMC¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷から9日以内出荷仕様ランプ・サージ電圧保護回路なし適合【電磁弁】VFR□□0□/VFR□□1□コイル定格電圧(V)DC24リード線取出方法プラグインCE-対応品CE対応品
IDF60-90 - 冷凍式エアドライヤ
SMC¥439,800~税込¥483,780~1個翌々日出荷から69日以内出荷高温環境に対応! 周囲温度 :最大45℃ 入口空気温度:最大65℃ 16.4m3/min(従来機種比 24%アップ)。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途空気圧機器を水分から守る! エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の 水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。
パイロット弁アッセンブリ
SMC¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷から9日以内出荷仕様ランプ・サージ電圧保護回路なし適合【電磁弁】VFR□□0□/VFR□□1□コイル定格電圧(V)AC200(50/60Hz)リード線取出方法プラグインCE-対応品CE対応品
MG Series(MGZ40TF)
SMC¥51,980税込¥57,1781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
CD Series(CDJ2F16-70+10Z)
SMC¥8,898税込¥9,7881個10日以内出荷ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)70ストロークB(mm)10
RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RDQB40TF)
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CQMB32TF)
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から17日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(TF) G
CD Series(CDJ2F16-70+80Z)
SMC¥18,980税込¥20,8781個10日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16ストロークA(mm)70ストロークB(mm)80
CQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CDQMA40TF)
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CDQMB32TF)
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:FKM
SMC(1件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から11日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。ポート数2材質(シール)FKM作動方式直動形材質(ボディ)SUS
CXSM Series(CXSM25TF)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25軸受種類(M) すべり軸受形ポートねじの種類(TF) G 1/8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
CQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CDQMA32TF)
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MY3M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY3M40TF)
SMC¥93,980~税込¥103,378~1個3日以内出荷から10日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(TF) G
CQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CDQMA50TF)
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDJ2F16-70+30Z)
SMC¥8,898税込¥9,7881個10日以内出荷ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)70ストロークB(mm)30
パイロット弁アッセンブリ
SMC¥2,898税込¥3,1881個9日以内出荷仕様ランプ・サージ電圧保護回路なし適合【電磁弁】VFR□□0□/VFR□□1□コイル定格電圧(V)AC220(50/60Hz)リード線取出方法プラグインCE-対応品CE対応品
パイロット弁アッセンブリ
SMC¥2,898税込¥3,1881個9日以内出荷仕様ランプ・サージ電圧保護回路なし適合【電磁弁】VFR□□0□/VFR□□1□コイル定格電圧(V)AC110~120(50/60Hz)リード線取出方法プラグインCE-対応品CE対応品
パイロット弁アッセンブリ
SMC¥2,898税込¥3,1881個9日以内出荷仕様ランプ・サージ電圧保護回路なし適合【電磁弁】VFR□□0□/VFR□□1□コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)リード線取出方法プラグインCE-対応品CE対応品
ロック付シリンダ CNA2B
SMC¥77,980税込¥85,7781個3日以内出荷から30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)作動方式複動片ロッド
...