形状メイルコネクタ
ねじの種類(-) R、Rc
1個
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
ねじの種類(-) Rc
シンボル(1) 通路仕様P: 共通-通路仕様R1, R2: 共通, 配管仕様A, B: 横
コネクタ取付方向(D) D側取付
仕様CE対応:(-) なし
ねじの種類(T) NPTF
シンボル(1) 通路仕様P:共通-通路仕様EA, EB:共通,配管仕様A, B:横
仕様Connector mounting direction:(U) U側取付、CE対応:(-) オプションなし
管接続口径(03) P, EA, EB 管接続口径 1/2, A, B 管接続口径: 3/8
ねじの種類(-) Rc
連数3
シンボル(1) 通路仕様P:共通-通路仕様EA, EB:共通,配管仕様A, B:横
1個
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
仕様CE対応:(-) オプションなし
シンボル(1) 通路仕様P:共通-通路仕様EA, EB:共通,配管仕様A, B:横
シンボル(1) 通路仕様P: 共通-通路仕様EA, EB: 共通, 配管仕様A, B: 横
シール方式(0) メタルシール
ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり
マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
コネクタ取出方向(S) 横方向
シール方式(0) メタルシール
ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり
マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
コネクタ取出方向(S) 横方向
仕様CE対応:(-) なし
シンボル(1) 通路仕様P: 共通-通路仕様R1, R2: 共通, 配管仕様A, B: 横
仕様オプション: 配線仕様特殊:(-) なし
ねじの種類(-) Rc
バルブ連数11
ねじの種類(-) Rc
管接続口径シリンダポート:(B) 裏配管 1/4
バルブ連数1
対応キット(FD0) Dサブコネクタキット(25P)ケーブルなし
1個
¥18,980
税込¥20,878
10日以内出荷
ねじの種類(-) Rc
管接続口径シリンダポート:(N11) o3/8用
バルブ連数7
対応キット(FD0) Dサブコネクタキット(25P)ケーブルなし
1個
¥54,980
税込¥60,478
10日以内出荷
ねじの種類(-) Rc
管接続口径シリンダポート:(N11) o3/8用
バルブ連数9
対応キット(FD0) Dサブコネクタキット(25P)ケーブルなし
1個
¥66,980
税込¥73,678
10日以内出荷
ねじの種類(-) Rc
管接続口径シリンダポート:(N7) o1/4用
バルブ連数4
対応キット(FD0) Dサブコネクタキット(25P)ケーブルなし
1個
¥38,980
税込¥42,878
10日以内出荷
ねじの種類(-) Rc
管接続口径シリンダポート:(N11) o3/8用
バルブ連数3
対応キット(FD0) Dサブコネクタキット(25P)ケーブルなし
1個
¥31,980
税込¥35,178
10日以内出荷
型式(52) 上配管形
コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)
取出方向(1) コネクタ上向き
型式(52) 上配管形
コネクタ(F) Dサブコネクタ
取出方向(2) コネクタ横向き
型式(52) 上配管形
コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)
取出方向(2) コネクタ横向き
型式(52) 上配管形
コネクタ(F) Dサブコネクタ
取出方向(1) コネクタ上向き
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
省エネエジェクタ
真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による)
エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
省エネ効果(金額換算):93%削減
高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
・結露チェッカーがトラブル防止。 配管内の湿度を「見える化」、「結露発生前に異常を検出」。・結露把握したい配管に接続するだけ!。 コンパクトなサイズで取付簡単。・相対湿度の見える化。 リアルタイムにデジタル表示。・遠隔監視・状態監視。 スイッチ出力により、遠隔確認結露トラブルを未然に防止!
用途空気、非腐食性ガス(JIS8392-1 1.1.2~1.6.2、ISO8573-1 1.1.2~1.6.2)
配管R1/8
単位切換:SI単位固定
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
定格圧力範囲(MPa)0.3~1
関連資料カタログ(6.24MB)
圧力範囲(MPa)0.1~1
取扱説明書(3.95MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ