・節電回路により消費電力低減
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して
約1/3に低減しました。
(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。)
・全波整流器内蔵(ACの場合)
●うなり音低減
全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。
●皮相電力低減
従来5.6VA→1.55VA
・パイロット弁にストレーナ内蔵
突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5
切換方式2位置シングル
使用流体空気
・電気信号で流量や圧力を無段階制御。
・プレスダイクッション、溶接機・低圧鋳造の加圧力制御エアシリンダの
多段速度制御やエアモータの回転制御。
切換方式2位置シングル
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
切換方式2位置シングル
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
仕様低ワット仕様:(Y) 低ワット仕様、圧力仕様:(-) 標準タイプ(0.7 MPa)、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm、オーダーメイド仕様:(-) なし
定格電圧(V)(5) DC24
ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm
ポート数5
使用流体空気
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
使用流体空気
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
リード線取出方法(G) グロメット、 リード線長さ300mm
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
定格電圧(V)(5) DC24
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形
ねじの種類(-) Rc
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
ポート接続口径(02) 1/4
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
ポート数5
使用流体空気
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
仕様IP65対応可
リード線取出方法(T) コンジットターミナル
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
定格電圧(V)(5) DC24
使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)
ねじの種類(-) Rc
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
ポート接続口径サブプレート:(02) 1/4
1個
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
ポート数5
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(1) 2位置シングル
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)
ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形
・節電回路により消費電力低減
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して
約1/3に低減しました。
(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。)
・全波整流器内蔵(ACの場合)
●うなり音低減
全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。
●皮相電力低減
従来5.6VA→1.55VA
・パイロット弁にストレーナ内蔵
突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式2位置シングル
ポート数5
使用流体空気
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類(-) Rc
切換方式(1) 2位置シングル
リード線取出方法(G) グロメット
ポート数5
使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)
使用流体空気
リード線(m)0.3
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
マニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
ポート接続口径サブプレート:(02) 1/4
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
ポート数5
定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類(-) Rc
切換方式(1) 2位置シングル
圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)
ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
マニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
型式VNB3
切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ14
パイロット方式(-) 標準タイプ
作動方式パイロット式
ポート数2
管接続口径(20A) 3/4
型式VNB3
切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ14
材質(シール)(A) NBRシール
使用流体クーラント
作動方式パイロット式
ポート数2
管接続口径3/4
作動方式パイロット式
ポート数2
管接続口径3/4
型式VNC3
管接続口径(20A) 3/4
使用流体クーラント
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
材質(パッキン)(A) NBRシール
バルブ(4) N.C. 1 MPa
作動方式パイロット式
ポート数2
管接続口径(20A) 3/4
型式VNB3
切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ14
材質(シール)(B) FKMシール
型式VNB3
切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ14
材質(シール)(B) FKMシール
型式VNB3
切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ14
材質(シール)(C) EPRシール
型式VNB3
切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ14
材質(シール)(C) EPRシール
ブラケット(-) なし
CE-対応品(-) なし
関連キーワード
1
2
次へ