999件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ SMC CADデータあり
1個
879 税込967
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)


LQ3F - ユニオンフランジ(LQ3F6D) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LQ3F6C-1 LQ3F - ユニオンフランジ(LQ3F6C) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ SMC CADデータあり
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワンタッチ管継手付シリンダ直結型スピードコントローラ SMC CADデータあり
1個
1,698 税込1,868
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワンタッチ管継手付シリンダ直結型スピードコントローラ SMC CADデータあり
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デュアルスピードコントローラ ASD SMC CADデータあり
・ひとつのスピードコントローラで2方向の流量制御(メータイン・メータアウト)が可能。 ・シリンダの飛びだしを防止。 ・単動シリンダの速度制御。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ワンタッチ管継手付シリンダ直結型スピードコントローラ SMC CADデータあり
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

・フローバルブ ・空気消費量最大40%削減。 ・仕事をしない復帰ストローク側を減圧作動させることで空気消費量を削減します。
1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


・プレッシャバルブ ・空気消費量最大40%削減。 ・仕事をしない復帰ストローク側を減圧作動させることで空気消費量を削減します。
1個
2,598 税込2,858
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エアセービングバルブ (ASQ~) SMC CADデータあり
・フローバルブ ・仕事をしない復帰ストローク側を減圧作動させることで空気消費量を削減します。
最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

スピードコントローラエルボタイプ  (AS3201F-~) SMC CADデータあり
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
制御方式メータアウト 形式エルボ型 六角対辺(mm)9 シール方式シール剤 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

エアセービングバルブ (ASR~) SMC CADデータあり
・プレッシャバルブ ・仕事をしない復帰ストローク側を減圧作動させることで空気消費量を削減します。
最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)




レバー操作量に応じて流量の調整が可能
RoHS指令(10物質対応)対応 配管取出方向下方向 取扱説明書取扱説明書(2.16MB) オーダーメイド仕様流量調整機能付
1個
3,298 税込3,628
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (980種類の商品があります)













ワンタッチ管継手付スピードコントローラ ユニバーサルタイプ AS3301F SMC CADデータあり
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

ワンタッチ継手付 デュアルスピードコントローラ ASD-A Series SMC CADデータあり
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・工具不要、ハンドルの大型化 ・メータイン・メータアウトの同時制御が可能 ・シリンダの飛び出し防止、単動シリンダの速度制御が可能 ・ハンドル色によりメータイン、メータアウトの識別が可能 ・軽量化:質量約28%Down ・流量の再現性が向上
使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)


スピードコントローラエルボタイプ AS(AS3211F-~) SMC CADデータあり
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化
制御方式(1)メータイン
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ ユニバーサルタイプ AS3311 SMC CADデータあり
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
1個
1,698 税込1,868
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS3201 SMC CADデータあり
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS3301F-~) SMC CADデータあり
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)



関連キーワード