ボディサイズ(10) 10L/minタイプ、1~10L/min
接続口径(3) 3/8
ねじの種類(F) G
ブラケット(B) フラットブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(2) kgf/cm^2
ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
¥59,980
税込¥65,978
9日以内出荷
圧力表示(5) kPa
1個
¥51,980
税込¥57,178
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8
ねじの種類(F) G
ブラケット(B) フラットブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(4) psi
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
¥52,980
税込¥58,278
9日以内出荷
接続口径(4) 1/2
ねじの種類(F) G
ブラケット(C) L形ブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)
モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(3) bar
ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
¥59,980
税込¥65,978
9日以内出荷
3色表示・2画面表示の流量センサ。
温度センサを一体化。
40%小型化(メーカーPF2W比較)
IP65対応、ノングリース仕様。
使用流体温度0~90℃
塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
・豊富な組合せバリエーション。
幅広い流体の制御が可能。
ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、
目的に応じて組合せを自由に選択できます。
・分解、組付は短時間でOK。
・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2
使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
・流量:最大約5倍(従来品と比較)
・感度:±0.2%F.S.以下
・リニアリティ:±1%F.S.以下
・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ2100タイプ
保護構造IP65
電源電圧(V)DC24
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1
圧力レンジ(MPa)0.9
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
・流量:最大約5倍(従来品と比較)
・感度:±0.2%F.S.以下
・リニアリティ:±1%F.S.以下
・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ3100タイプ
保護構造IP65
電源電圧(V)DC12~15
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9
関連資料カタログ
供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1
圧力レンジ(MPa)0.1
作動方式複動・片ロッド
1000万回以上/ライフ10倍以上
高いピーク圧力と少ない空気消費量
ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減
使用流体温度: -40~60℃
低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(19.88MB)
バルブ種類エアオペレート
作動方式複動・片ロッド
取付ボルト-
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)50
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)75
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)75
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)50
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)50
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)15
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)35
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)50
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)30
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)20
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)70
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
作動方式複動・片ロッド
爪数2爪
ボディサイズ25mm
ストローク(mm)14
関連キーワード
1
2
3
4
次へ