190件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空用フィルタ AFJシリーズ AFJ30 SMC CADデータあり
真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ30
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

真空用フィルタ AFJシリーズ AFJ40 SMC CADデータあり
真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ40
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

・真空機器のトラブルを未然に防止!。・ろ過度:5,40,80μm。・大流量:max.660L/min(ANR)。・エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能。・水滴除去が可能。・透明ケースガードでケース全周をカバー
用途真空用 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)0.5 表示単位kPa、℃ 使用圧力範囲(kPa)-100~0 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.83MB) (0.49MB) 取扱説明書取扱説明書(1.88MB) 真空破壊圧力(MPa)0.5以下
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1008種類の商品があります)

CDNA2F63-380-D-A93L CD Series(CDNA2F63-380) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)380 作動方式複動片ロッド クッション(-) 両側クッション付 リード線(m)(L) 3 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
54,980 税込60,478
31日以内出荷

CS2 - エアシリンダ(CDS2F125-380) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)125 シリンダストローク(mm)380 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
48,980 税込53,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDBM2F32-380A-HL エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F32-380A SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)380 作動方式複動 クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロックの位置(H) ヘッド側 マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
1個
16,980 税込18,678
18日以内出荷

1個
23,980 税込26,378
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
77,980 税込85,778
31日以内出荷

1個
58,980 税込64,878
31日以内出荷

CDA2F40-380Z-A90 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F40-380Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)380 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション リード線(m)(-) 0.5 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F50-380Z) SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F100-380Z SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F25-380AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)380 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CDA2F100-380Z-A93L CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F100-380Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 シリンダストローク(mm)380 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(-) ジャバラなし リード線(m)3 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(-) なし
1個
39,980 税込43,978
31日以内出荷


CDM2F32-380AZ-M9BWL 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F32-380AZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc リード線長さ(mm)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ストロークA(mm)380
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

CDA2F63-380Z-M9BW 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F63-380Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)380 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション リード線(m)(-) 0.5 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
33,980 税込37,378
31日以内出荷

CDA2F50-380Z-M9BWL 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F50-380Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)380 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション リード線(m)(L) 3 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
29,980 税込32,978
31日以内出荷

CDM2F32-380JZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-380JZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)380 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ジャバラ(J) ナイロンターポリン ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
17,980 税込19,778
18日以内出荷

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-380AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)380 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F20-380AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)380 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
10,980 税込12,078
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F40-380Z) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CDM2F40-380Z-M9BWL 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F40-380Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc リード線長さ(mm)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ストロークA(mm)380
1個
21,980 税込24,178
18日以内出荷

CDM2F40-380AFZ-M9BAL 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F40-380AFZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc リード線長さ(mm)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(F) めねじ オートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ストロークA(mm)380
1個
24,980 税込27,478
18日以内出荷

CDM2F20-380Z-M9BAL 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F20-380Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc リード線長さ(mm)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ オートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ストロークA(mm)380
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F40-380Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)380 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
14,980 税込16,478
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F40-380AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)380 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-380Z) SMC CADデータあり
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F25-380Z) SMC CADデータあり
1個
9,498 税込10,448
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F20-380Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)380 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F63-380Z) SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CY1L25L-380-F79WL マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L25L-380-F79WL~) SMC CADデータあり
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)380 作動方式複動 磁石保持力(L) タイプL アジャスタボルト(-) アジャストボルト付 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類F79W 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
75,980 税込83,578
16日以内出荷

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF40-380Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)380 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(-) なし 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
16,980 税込18,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF100-380Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 シリンダストローク(mm)380 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(-) なし 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
37,980 税込41,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MDBF125-380Z-A93L 標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF125-380Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)125 シリンダストローク(mm)380 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
49,980 税込54,978
31日以内出荷

1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (7804種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F50-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ロット側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

ファインロックシリンダ CDLA2F50 SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (385種類の商品があります)

関連カテゴリ