カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(74)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • NTN(エヌティーエヌ)(45)
  • KTM(35)
  • FYH(日本ピローブロック)(27)
  • 旭精工(20)
  • MAZDA(マツダ)(13)
  • フロン工業(11)
  • フエニックス・コンタクト(11)
  • Samco Sport (サムコスポーツ)(9)
  • ヤマニパッケージ(8)
  • ニッサン(7)
  • 南国フレキ工業(6)
  • 富士商(6)
  • FKD(フクダ精工)(5)
  • スバル(5)
  • 協和精工(5)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(4)
  • スバルアクセサリー(4)
  • イマオコーポレーション(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f209」の検索結果

関連キーワード
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ SMCCM3 - エアシリンダ ショートタイプSMC(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CM Series(CM2F20) SMCCM Series(CM2F20)SMC
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
エアシリンダ/ショートタイプ  CDM3F SMCエアシリンダ/ショートタイプ CDM3FSMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・全長を最大66mm短縮、質量最大21%削減。(CM2との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド
大容量形エアフィルタ AF900 SMC大容量形エアフィルタ AF900SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ボディサイズ9
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2F-Z SMCエアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2F-ZSMC(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
単動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ロッド側フランジ形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSF20 SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSF20SMC
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)SMC
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
CM2Y-Z/CDM2Y-Z - スムースシリンダ(CDM2YF20) SMCCM2Y-Z/CDM2Y-Z - スムースシリンダ(CDM2YF20)SMC
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F20-90Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F20-90ZSMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rcリード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストロークA(mm)90
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F20-90Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F20-90Z)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)90形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
丸形油圧シリンダ(3.5MPa) CHMF2 SMC丸形油圧シリンダ(3.5MPa) CHMF2SMC
8,598税込9,458
1個
9日以内出荷
・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。
CD Series(CDM2KF20) SMCCD Series(CDM2KF20)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F20-90AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F20-90AZ)SMC
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)90
MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ SMCMQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダSMC
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
仕様ストロークオプション:製作可能ストローク形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)作動方式(D) 複動式
大容量形エアフィルタ AF900シリーズ AF900 SMC大容量形エアフィルタ AF900シリーズ AF900SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
ボディサイズ9
CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ SMCCBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52F2) SMCSS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52F2)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
型式(52) 上配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ取出方向(2) コネクタ横向き
SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52F2) SMCSS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52F2)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
型式(52) 上配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)取出方向(2) コネクタ横向き
CD Series(CDQ2F20) SMCCD Series(CDQ2F20)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-52F2 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-52F2SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
型式(52) 上配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSF20 SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSF20SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52F2 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52F2SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
型式(52) 上配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き
SS5Y5-5 SMCSS5Y5-5SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
SS5Y5-5 SMCSS5Y5-5SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
SS5Y3-50F SMCSS5Y3-50FSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
SS5Y3-51 SMCSS5Y3-51SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
S Series(SS5Y3-12F2) SMCS Series(SS5Y3-12F2)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
管接続口径(-) Φ8コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定取出方向(2) コネクタ横向き
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSF20-90DC-A93L~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSF20-90DC-A93L~)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)90ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付