436件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

LQ3F51-3 LQ3F - ユニオンフランジ(LQ3F51) SMC CADデータあり
1個
6,198 税込6,818
10日以内出荷

SS5Y7-10S6F51-03B-C10-NA S Series(SS5Y7-10S6F51) SMC CADデータあり
仕様銘板プレートなし(連数印字なし) 型式(10) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数3 SIユニット(F) PROFINET対応 エンドプレート7/8インチコネクタ電源 ポート管接続口径【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手 SIユニット出力極性(5) SIユニット マイナスコモン ユニット数(1) 1連
1個
119,800 税込131,780
10日以内出荷

S Series(SS5Y5-10S6F51) SMC CADデータあり
仕様銘板プレートなし(連数印字なし) 型式(10) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(F) PROFINET対応、(5) SIユニット マイナスコモン エンドプレート7/8インチコネクタ電源 ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手 ユニット数(1) 1連
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6F51 SMC CADデータあり
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 連数(1) 1連 取付け方法(-) 直接取付 コモン仕様(5) SIユニット マイナスコモン / 7/8インチコネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(F) PROFINET対応 銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SS5Y5-10S6F51-15F-C6AA-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6F51 SMC CADデータあり
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 型式(10) 横配管形 取付け方法(AA) 直接取付 コモン仕様(5) SIユニット マイナスコモン / 7/8インチコネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数15 SIユニット(F) PROFINET対応 銘板プレート付(連数印字付)
1個
149,800 税込164,780
10日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
28日以内出荷


CDM2F40-51+5Z-XC11 CD Series(CDM2F40-51+5Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ ストロークA(mm)51 ストロークB(mm)5
1個
19,980 税込21,978
28日以内出荷


エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40-51~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ロッド側フランジ形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具ロッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
15,980 税込17,578
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32-51~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ロッド側フランジ形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具ロッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
15,980 税込17,578
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


L Series(LQ) SMC CADデータあり
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
継手種類ユニオンフランジ
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC CADデータあり
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC CADデータあり
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式(1)2位置シングル ポート数5 使用流体空気
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

CY3B - マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形(CY3B25TF) SMC CADデータあり
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)







5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC CADデータあり
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-51F1 SMC CADデータあり
型式(51) 裏配管形 取付け方法(-) 直接取付 コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極) コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き 取出位置(D) D側
1個
9,498 税込10,448
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWM20TF) SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

CY3B - マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形(CY3B63TF) SMC CADデータあり
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-5~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32 取付支持形式軸方向フート形 使用流体空気 取付金具軸方向フート形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
6,798 税込7,478
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)


V Series(VF5144) SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 圧力(-)標準タイプ(0.7MPa) 使用圧力(MPa)(-) 標準タイプ(0.7) 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5144 SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC CADデータあり
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

V Series(VF5144K) SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 圧力(K)高圧タイプ(1MPa) 使用圧力(MPa)(K) 高圧タイプ (1) 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5123) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5144T SMC CADデータあり
ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(1) 2位置シングル 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

リニアガイドを採用し、高い繰返し位置精度を実現
形式リニアガイド形 作動方式複動 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(32.79MB) オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
1個
79,980 税込87,978
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (999種類の商品があります)