322件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアクッション付薄形シリンダ RQF63 SMC CADデータあり
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド
1個
17,980 税込19,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MDBF63-10Z 標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF63-10Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)10 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷


MBW-Z/MDBW-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッド(MBWF63) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動両ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(-) なし 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc
1個
20,980 税込23,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2KF~) SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動片ロッド
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)


1個
9,998 税込10,998
12日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (1821種類の商品があります)


・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。 ・薄形シリンダに「エアクッション」と「ロックユニット」を内蔵。 (片方向ロック)
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷

標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MB1K~) SMC CADデータあり
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
作動方式複動片ロッド
1個
10,980 税込12,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

プレートシリンダ MUF63 SMC CADデータあり
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。
チューブ内径(Φmm)63 作動方式(D) 複動形 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MB Series(MBYF63) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc
1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
53,980 税込59,378
10日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

エアシリンダ:複動・片ロッド ロッド側フランジ形 CA2F63 SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。""
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

MBF63 SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードでCA1シリーズに比べて 吸収可能な運動エネルギーが約30%向上。
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

MGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付(MGPMF63) SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CL1 Series(CL1F63-~) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)


MDBF63-100NZ MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF63-100NZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション ジャバラ(-) なし 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55F63) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ロック付シリンダ (MNBF~) SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(MDNBシリーズ:MDNB、MDNBW)
1個
33,980 税込37,378
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBF63) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

MDBF63-1040Z MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF63-1040Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)1040 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
44,980 税込49,478
31日以内出荷

CA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダ(CA2YF63) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

MBBF6 SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードでCA1シリーズに比べて 吸収可能な運動エネルギーが約30%向上。
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド
1個
25,980 税込28,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CL1F6 SMC CADデータあり
1個
41,980 税込46,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D63-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/2山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズXF SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動片ロッド ポートねじの種類(-) Rc
1個
16,980 税込18,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBBF~) SMC CADデータあり
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
作動方式複動片ロッド
1個
14,980 税込16,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B63-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKF63 SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~63~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝4面
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)



薄形シリンダ CQ2シリーズKF SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動片ロッド
1個
10,980 税込12,078
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2KW~) SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
1個
769 税込846
10日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

関連カテゴリ