カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • CHINO(チノー)(22)
  • MAZDA(マツダ)(17)
  • オカムラ(岡村製作所)(6)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(4)
  • 三ツ星ベルト(3)
  • イトーキ(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • ノーブランド(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ホンダ(2)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(2)
  • ZETA(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • クツワ(1)
  • 三相電機(1)
  • リヒトラブ(1)
  • SONIC(ソニック)[文具](1)
  • SHIMANO(シマノ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f643」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-ZSMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-ZSMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CD Series(CDA2F63-1) SMCCD Series(CDA2F63-1)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CD Series(CDA2F80-5) SMCCD Series(CDA2F80-5)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
CD Series(CDA2F80-3) SMCCD Series(CDA2F80-3)SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F80-6) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F80-6)SMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
CD Series(CDA2F63-6) SMCCD Series(CDA2F63-6)SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CD Series(CDA2F63-5) SMCCD Series(CDA2F63-5)SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F80-700Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F80-700Z)SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)700
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2F100 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2F100SMC
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
作動方式複動仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CS2 - エアシリンダ(CDS2F125-800) SMCCS2 - エアシリンダ(CDS2F125-800)SMC
65,980税込72,578
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)800磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS2 - エアシリンダ(CDS2F125-1080) SMCCS2 - エアシリンダ(CDS2F125-1080)SMC
75,980税込83,578
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)1080磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1F200 SMCエアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1F200SMC
109,800税込120,780
1個
14日以内出荷から44日以内出荷
CS2 - エアシリンダ(CDS2F140-1080) SMCCS2 - エアシリンダ(CDS2F140-1080)SMC
85,980税込94,578
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドストローク(mm)1080磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS2 - エアシリンダ(CDS2F125-930) SMCCS2 - エアシリンダ(CDS2F125-930)SMC
72,980税込80,278
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)930磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CL1 Series(CDL1L80-~) SMCCL1 Series(CDL1L80-~)SMC
59,980税込65,978
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
CL1 Series(CDL1F40-~) SMCCL1 Series(CDL1F40-~)SMC
35,980税込39,578
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L20H-643B SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L20H-643BSMC
85,980税込94,578
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)643磁石保持力(H) タイプHアジャスタボルト(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類F79W 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F63-725Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F63-725ZSMC
44,980税込49,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)725
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F80-560Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F80-560ZSMC
43,980税込48,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)560
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F80-510Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F80-510ZSMC
43,980税込48,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)510
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F100-8) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F100-8)SMC
61,980税込68,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F80-910Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F80-910Z)SMC
53,980税込59,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)910
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F80-775Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F80-775Z)SMC
48,980税込53,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)775
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F80-765Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F80-765Z)SMC
48,980税込53,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)765
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F100-1070Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F100-1070ZSMC
71,980税込79,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)1070
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F80-840Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F80-840Z)SMC
52,980税込58,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)840
CD Series(CDA2F80-810Z) SMCCD Series(CDA2F80-810Z)SMC
52,980税込58,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)810
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F80-740Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F80-740Z)SMC
48,980税込53,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)740