チューブ内径(Φmm)80
シリンダストローク(mm)810
作動方式複動片ロッド
作動方式複動
クッション(-) ラバークッション(標準)
ロッド(-) 片ロッド
チューブ内径(Φmm)125
シリンダストローク(mm)810
作動方式複動片ロッド
リード線(m)(-) 0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類A93
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥64,980
税込¥71,478
16日以内出荷
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)8
チューブ内径(Φmm)8
作動方式複動
クッション(-) ラバークッション(標準)
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド(-) 片ロッド
ガイド部とシリンダを並列構造にした薄形・コンパクトタイプ エアスライドテーブル。
・ガイド部とシリンダ並列構造にした薄形・コンパクトタイプ。
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
ポートねじの種類(TF) G
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
ポートねじの種類(TF) G
ボディサイズ8
ドレン排出口(-) 標準タイプ
シリンダ内径(Φmm)8
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)810
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
材質(チューブ)(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥33,980
税込¥37,378
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)810
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)810
作動方式複動片ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(-) ラバークッション
ねじの種類(-) Rc
リード線(m)3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類M9B
ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
¥16,980
税込¥18,678
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)810
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
¥21,980
税込¥24,178
31日以内出荷
排気騒音とオイルミストを除去し、快適な作業環境をつくります。
消音効果35dB(A)
オイルミスト回収効率:99.9%以上。
消音効果(dB)35以上
使用流体圧縮空気
一次側圧力(MPa)(エレメント)0.1以下
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60(流体から水滴が発生して凍結するおそれがない場合は-10~60で使用可)
ろ過度(μm)0.3(補修効率95%)
回収効率(%)(オイルミスト)99.9以上
形式(-) 空気圧タイプ
作動方式複動・片ロッド
作動方式複動・片ロッド
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ロット側フランジ形
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
作動方式複動片ロッド
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
作動方式複動片ロッド
関連キーワード
1
2
次へ