カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,681)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BELKIN(ベルキン)(109)
- メディアカバーマーケット(62)
- onsemi(44)
- オカムラ(岡村製作所)(42)
- omron(オムロン)(39)
- JUKI(33)
- デジサートジャパン(23)
- LINKMAN(20)
- イスカル(19)
- Qfield(18)
- パナソニックコネクト(16)
- PISCO(ピスコ)(15)
- NACHI(不二越)(11)
- GAONA(ガオナ)(11)
- Festo(10)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- PANDUIT(パンドウイット)(8)
- 日野自動車(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「fq」の検索結果

洗浄液用/クイックチェンジフィルタ (FQ1011N-~)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から42日以内出荷・小流量のろ過(MAX.30L/min) ・工具不要。 ・エレメント交換わずか60秒。
洗浄液用/クイックチェンジフィルタ (FQ1012~)
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷から40日以内出荷・小流量のろ過(MAX.30L/min) ・工具不要。 ・エレメント交換わずか60秒。
洗浄液用/クイックチェンジフィルタ (FQ1011V-~)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から40日以内出荷・小流量のろ過(MAX.30L/min) ・工具不要。 ・エレメント交換わずか60秒。
洗浄液用/クイックチェンジフィルタ (FQ1010~)
SMC(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1個5日以内出荷から40日以内出荷・小流量のろ過(MAX.30L/min) ・工具不要。 ・エレメント交換わずか60秒。
エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1FQ140
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1FQ160
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1FQ125
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FQ160
SMC¥58,980税込¥64,8781個14日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)160
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1FQ1~)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FQ125
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FQ160
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FQ140
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FQ1~)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS1Q/CDS1Q - エアシリンダ/低摩擦形 無給油タイプ(CS1FQ140)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)140
CS1Q/CDS1Q - エアシリンダ/低摩擦形 無給油タイプ(CS1FQ125)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)125
CS1Q/CDS1Q - エアシリンダ/低摩擦形 無給油タイプ(CS1FQ160)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個14日以内出荷作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)160
CS1Q/CDS1Q - エアシリンダ/低摩擦形 無給油タイプ(CDS1FQ140)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS1Q/CDS1Q - エアシリンダ/低摩擦形 無給油タイプ(CDS1FQ125)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS1Q/CDS1Q - エアシリンダ/低摩擦形 無給油タイプ(CDS1FQ140TN)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個14日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドねじの種類(TN) NPTチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS1Q/CDS1Q - エアシリンダ/低摩擦形 無給油タイプ(CDS1FQ160)
SMC¥64,980~税込¥71,478~1個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2FQ~)
SMC¥14,980税込¥16,4781個30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。取付支持形式ロッド側フランジ形
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
...