SMC
CS1Q/CDS1Q - エアシリンダ/低摩擦形 無給油タイプ(CDS1FQ140TN)
チューブ内径(Φmm)
140
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
ねじの種類
(TN) NPT
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36714956
CDS1FQ140TN-100
CADデータダウンロード
¥
55,390
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36714965
CDS1FQ140TN-100-M9PWL
CADデータダウンロード
¥
69,910
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200