最高使用圧力(MPa)1.0
使用真空圧力(kPa)-100
使用流体空気
2次電池対応シリーズ
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.0
使用真空圧力(kPa)-100
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.0
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ難燃タイプ
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)0~60
取付ブラケット付
ボディサイズ20
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
ハンドルハンドル下向き
設定圧力(MPa)0.05~0.85
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構リリーフタイプ
逆流機能逆流機能なし
表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
1個
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
・視認性&耐環境性向上
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
・メンテナンススペース削減:最大46%減
・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa
・選べる圧力計
角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
ボディサイズ30
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(0.65MB)
ボディサイズ20
管接続口径1/8
ねじの種類Rc
ブラケットなし
表示単位製品の単位表記:MPa、℃
ドレン排出口ドレンコック付
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータインジケータなし
ケースポリカーボネートケース
フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
ボディサイズ30
ねじRc
管接続口径3/8
表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa
ドレン排出口ドレンコック付
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
排気機構リリーフタイプ
フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
適合【エアコンビネーション】AC50-B・AC55-B・AC60-B
適合機種AC50-B・AC55-BAC60-B
型式Y600-A
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(01) 1/8
仕様圧力単位:(-) 製品銘板の単位表記: MPa
ボディサイズ20mm
管接続口径(02) 1/4
ねじの種類(-) Rc
流れ方向(-) 流れ方向:左→右
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
・低速給気と給気を遮断して急速排気が行える始動弁。
ボディサイズ40mm
使用圧力範囲(MPa)0.2~1
管接続口径(04) 1/2 (AV4000のみ)
視認性&耐環境性向上。工具不要
用途モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ40
管接続口径3/8
ねじの種類Rc
ブラケットなし
ドレン排出口ドレンコック付
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータインジケータなし
ケースポリカーボネートケース
表記製品の単位表記:MPa、℃
フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
ボディサイズ30
管接続口径3/8
ねじの種類Rc
設定圧力(MPa)0.02~0.2
表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースポリカーボネートケース
排気機構リリーフタイプ
逆流機能逆流機能なし
取付ブラケット付
ボディサイズ30
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
設定圧力(MPa)0.02~0.2
単位製品の単位表記:MPa・℃、圧力計の単位表記:Mpa
ドレン排出口ドレンコック付
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースポリカーボネートケース
圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構リリーフタイプ
逆流機能逆流機能なし
フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
¥11,980
税込¥13,178
11日以内出荷
ボディサイズ40
管接続口径3/8
ねじの種類Rc
ブラケットなし
単位製品の単位表記:MPa、℃
ドレン排出口ドレンコック付
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータ目詰まりチェッカ付
ケースポリカーボネートケース
フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
¥10,980
税込¥12,078
11日以内出荷
ボディサイズ20
管接続口径1/4
ねじの種類G
ブラケットなし
ドレン排出口ドレンコック付
ろ過度(μm)20
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータインジケータなし
ケースポリカーボネートケース
フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
ボディサイズ20
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
ブラケットなし
ろ過度(μm)40
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータインジケータなし
ケースナイロンケース
フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
¥6,498
税込¥7,148
31日以内出荷
取付ブラケット付
ボディサイズ40
ねじRc
管接続口径1/2
設定圧力(MPa)0.02~0.2
表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:Mpa
ドレン排出口ドレンコック付
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
ケース金属ケース
圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構リリーフタイプ
逆流機能逆流機能なし
フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
適合【エアコンビネーション】AC50-B・AC55-B・AC60-B
適合機種AC50-B・AC55-BAC60-B
型式Y600T-A
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
管接続口径(03) 3/8
ねじの種類(-) Rc
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(02) 1/4
・低速給気と給気を遮断して急速排気が行える始動弁。
使用圧力範囲(MPa)0.2~1
・視認性&耐環境性向上
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
・メンテナンススペース削減:最大46%減
・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa
・選べる圧力計
角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
・低速給気と給気を遮断して急速排気が行える始動弁。
使用圧力範囲(MPa)0.2~1
管接続口径(03) 3/8 (AV3000のみ)
ボディサイズ30mm
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ