揺動角度(°)(90) 90
サイズ30
取付支持形式(F) フランジ形
鉛直軸形式(T) 片丸軸
接続ポート位置(-) ボディ側面
3色表示・2画面表示の流量センサ。
温度センサを一体化。
40%小型化(メーカーPF2W比較)
IP65対応、ノングリース仕様。
使用流体温度0~90℃
塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
3色表示2画面表示の流量センサ。
温度センサを一体化。
40%小型化(メーカーPF2W比較)
IP65対応、ノングリース仕様。
使用流体温度0~90℃
塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)薬液に対応。
定格流量(L/min)10~100
・エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の
空気に変えます。
・高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、
極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減
用途コンパクトタイプ
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.05
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(5.37MB)
取扱説明書(1.99MB)
・3色表示・2画面表示の流量センサ。
・温度センサを一体化。
・40%小型化(メーカーPF2W比較)
・IP65対応、ノングリース仕様。
・使用流体温度0~90℃
・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
定格流量(L/min)0.5~4
形式(7) 表示一体型
弁仕様(S) 流量調整弁あり
管接続口径(03) 3/8
流量範囲(L/min)(04) 0.5~4
形式(7) 表示一体型
流量範囲(L/min)(40) 5~40
弁仕様(S) 流量調整弁あり
形式(7) 表示一体型
弁仕様(-) 流量調整弁なし
管接続口径(03) 3/8
流量範囲(L/min)(04) 0.5~4
形式(7) 表示一体型
流量範囲(L/min)(20) 2~16
弁仕様(-) 流量調整弁なし
形式(7) 表示一体型
流量範囲(L/min)(20) 2~16
弁仕様(S) 流量調整弁あり
形式(7) 表示一体型
形式(7) 表示一体型
流量範囲(L/min)(40) 5~40
弁仕様(-) 流量調整弁なし
形式(7) 表示一体型
流量範囲(L/min)(11) 10~100
・3色表示・2画面表示の流量センサ。
・温度センサを一体化。
・40%小型化(メーカーPF2W比較)
・IP65対応、ノングリース仕様。
・使用流体温度0~90℃
・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
定格流量(L/min)5~40
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした
省スペース設計。
・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。
・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など)
・豊富な集中配線方式。
・4位置デュアル3ポート弁。
・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ4000
ポート数2
ねじの種類Rc
口径1/2
定格流量(L/min)0.5~4
定格流量(L/min)0.5~4
定格流量(L/min)2~16
定格流量(L/min)50~250
定格流量(L/min)10~100
定格流量(L/min)5~40
定格流量(L/min)5~40
関連キーワード