カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(241)
絞り込み
ブランド
- SMC
- MAZDA(マツダ)(44)
- ツカサ電工(15)
- YAMAHA(ヤマハ)(14)
- ホンダ(11)
- 東芝(7)
- 東尾メック(6)
- ニッサン(5)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](4)
- アキレス(3)
- シャープ(3)
- CONDOR(山崎産業)(3)
- アラム(3)
- QNAP(3)
- 重松製作所(2)
- TRUSCO(2)
- PROST's(2)
- 岩田製作所(1)
- サンキン(1)
- ブランドをもっと見る
「fu-04」の検索結果

標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS42~)
SMC¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から15日以内出荷・等質の速度制御が可能 ・低流量域での速度制御が容易 ・ニードル弁抜け止め機使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
AS_2_1_U - Uni-ワンタッチ管継手付 スピードコントローラ/エルボタイプ
SMC¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から15日以内出荷仕様オーダーメイド仕様:(-) なしロックナット(J) ロックナット丸形
ポリウレタンフラットチューブ (TFU~)
SMC¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷から11日以内出荷・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・コンパクト配管。材質ポリウレタン最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体空気
標準タイプスピードコントローラ インラインタイプ AS4000
SMC¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷から18日以内出荷・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS43~)
SMC¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷から15日以内出荷・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
AS_3_1_U (Inch) - Uni-ワンタッチ管継手付 スピードコントローラ/ユニバーサルタイプ
SMC¥2,498~税込¥2,748~1個9日以内出荷から15日以内出荷ロックナット(J) ロックナット丸形
AS_2_1_U (Inch) - Uni-ワンタッチ管継手付 スピードコントローラ/エルボタイプ
SMC¥2,498~税込¥2,748~1個9日以内出荷から15日以内出荷ロックナット(J) ロックナット丸形
VV5FR3-01F-BASE - プラグインタイプ: Dサブコネクタ付
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷シンボル(1) 通路仕様P: 共通-通路仕様EA, EB: 共通, 配管仕様A, B: 横
VV5FS3_01F_BASE - プラグインタイプ:Dサブコネクタ付
SMC¥29,980税込¥32,9781個12日以内出荷仕様CE対応:(-) なしねじの種類(T) NPTFシンボル(1) 通路仕様P:共通-通路仕様EA, EB:共通,配管仕様A, B:横
SY3_4_FU_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3445)
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ規格(-) なしポート数5定格電圧(V)(6) DC12使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
SY3_4_FU_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個9日以内出荷仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、オーダーメイド仕様:(-X90) 主弁フッ素ゴム仕様、CE対応品:(-) なし定格電圧(V)(5) DC24マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY3_4_FU_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3545)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ規格(Q) CE対応品ポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットCE-対応品(Q)CE対応品
SY3_4_FU_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3245)
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブル規格(Q) CE対応品ポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q)CE対応品
SY3_4_FU_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3445R)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ規格(-) なしポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY3_4_FU_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3545R)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ規格(Q) CE対応品ポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q)CE対応品
SY3_4_FU_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3345R)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY3_4_FU_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3245R)
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式