曜日別特売

SY3_4_FU_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3545)

SY3_4_FU_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3545) - SMC
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
規格
(Q) CE対応品
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
CE-対応品
(Q)CE対応品
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43172702SY3545-5FUD-Q(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
13,150
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43172718SY3545-5FU-Q(-) ノンロックプッシュ式
13,150
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする