SMC
SY3_4_FU_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3245)
切換方式
(2) 2位置ダブル
規格
(Q) CE対応品
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(Q)CE対応品
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43156295
SY3245-5FU-X90-Q
CADデータダウンロード
¥
11,660
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください