SMC
SY3_4_FU_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3245R)
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
使用流体
空気
パイロット方式
(R) 外部パイロット
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43156304
SY3245R-6FU
CADデータダウンロード
(6) DC12
¥
11,720
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43156313
SY3245R-5FU-Q
CADデータダウンロード
(5) DC24
¥
12,050
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください