カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(930)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- 冨士精密(9)
- ツカサ電工(15)
- 前澤化成工業(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(54)
- ホンダ(7,464)
- 三菱ふそう(3,335)
- SPARKFUN(1,137)
- 日野自動車(992)
- MAZDA(マツダ)(747)
- ミツビシ(652)
- FUKUTOKU(福徳産業)(578)
- LITTELFUSE(443)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(424)
- トヨタ(313)
- RS PRO(301)
- フジ矢(255)
- FUJI STAR(三共理化学)(235)
- ニッサン(219)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「fu」の検索結果

SY5-FU_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(-) なし切換方式(3) 3位置クローズドセンタ定格電圧(V)(6) DC12マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
SY3_4_FU_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3445)
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ規格(-) なしポート数5定格電圧(V)(6) DC12使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
SY5_FU_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5445R)
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ規格(-) なしポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY5_FU_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5545R)
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ規格(Q) CE対応品ポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q)CE対応品
SY5_FU_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5345R)
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタ規格(-) なしポート数5定格電圧(V)(6) DC12使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY3_4_FU_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3545)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ規格(Q) CE対応品ポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットCE-対応品(Q)CE対応品
SY3_4_FU_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個9日以内出荷仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、オーダーメイド仕様:(-X90) 主弁フッ素ゴム仕様、CE対応品:(-) なし定格電圧(V)(5) DC24マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY5_FU_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5245R)
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロット
SY3_4_FU_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3245)
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブル規格(Q) CE対応品ポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q)CE対応品
SY3_4_FU_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3445R)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ規格(-) なしポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY3_4_FU_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3345R)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY3_4_FU_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3545R)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ規格(Q) CE対応品ポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q)CE対応品
SY3_4_FU_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3245R)
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ
SMC(6件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から32日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
真空パッド (ZP1~)
SMC(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1袋(10個)当日出荷から11日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ
SMC(3件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷から13日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ
SMC(4件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から25日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
真空パッド (ZP2~)
SMC(1件のレビュー)¥719~税込¥791~1個ほか当日出荷から11日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から26日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
真空パッド (ZP3~)
SMC¥819税込¥9011個当日出荷から11日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド (ZP50~)
SMC¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から9日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド (ZP40~)
SMC¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から9日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
スピードコントローラエルボタイプ (AS1201F-~)
SMC(4件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から4日以内出荷プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化仕様ワンタッチ管継手付形式エルボ型ボディサイズM3・M5六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式ガスケットシール最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から27日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から9日以内出荷流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
スピードコントローラエルボタイプ (AS2211F-~)
SMC(1件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷から9日以内出荷プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減 チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化最高使用圧力(MPa)1周囲温度-5~60(凍結なきこと)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201F-~)
SMC(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から11日以内出荷・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着により、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ242)
SMC¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から13日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用口径1/2
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS12~)
SMC(1件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷から11日以内出荷削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。 自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 低流量域での速度制御が容易 等質の速度制御が可能 ニードル弁抜け止め機構
VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ240)
SMC¥9,798税込¥10,7781個当日出荷から12日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体空気用口径1/2
5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズ
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から24日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
...