122件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2S12 SMC CADデータあり
1袋(2個)
3,998 税込4,398
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

S Series(SS5Y5-12G2) SMC CADデータあり
管接続口径(-) Φ10 取付け方法(-) 直接取付 コネクタ(G) PCワイヤリング(20極) 電源ターミナル付 配線方式(S) 配列指定 取出方向(2) コネクタ横向き 取出位置(B) 両側 給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SS5Y3-12G1-16B-D-NA S Series(SS5Y3-12G1) SMC CADデータあり
管接続口径(-) Φ8 取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付) コネクタ(G) PCワイヤリング(20極) 電源ターミナル付 配線方式(S) 配列指定 取出方向(1) コネクタ上向き バルブ連数16 取出位置(B) 両側 給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷

FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース 使用流体空気、水、蒸気 使用圧力範囲-100kPa~1Mpa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa 関連資料カタログ(28.11MB)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (471種類の商品があります)

FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1Mpa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa 関連資料カタログ(28.11MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (471種類の商品があります)

六角穴付ハーフユニオン KQB2S SMC CADデータあり
1個
859 税込945
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)



エアハイドロユニット CCシリーズ(CCV~) SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

エアハイドロユニット CCシリーズ(CCV~) SMC CADデータあり
1個
47,980 税込52,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)


KQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S12) SMC CADデータあり
1袋(5個)
2,798 税込3,078
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2G1~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

ものさしくん (CE1G12-75~) SMC CADデータあり
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)12 作動方式複動 ストローク(mm)75
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

ものさしくん (CE1G12-25~) SMC CADデータあり
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)12 作動方式複動 ストローク(mm)25
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

ものさしくん (CE1G12-150~) SMC CADデータあり
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)12 作動方式複動 ストローク(mm)150
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

ものさしくん (CE1G12-125~) SMC CADデータあり
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)12 作動方式複動 ストローク(mm)125
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

ものさしくん (CE1G12-50~) SMC CADデータあり
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)12 作動方式複動 ストローク(mm)50
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)




薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G12-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ヘッド側フランジ形 形式空気圧タイプ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.07~1.0 使用流体空気 取付金具ヘッド側フランジ形 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝2面 ポートねじの種類Mねじ
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

エアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-50~) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

エアハイドロユニット CC100 SMC CADデータあり
・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
用途クリーンルーム タイプ真円形リリースブッシュ 適合チューブ外径(Φmm)12 シールなし 管接続口径R3/8 材質(ねじ部)SUS303 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3(23℃時) 機種六角穴付ハーフユニオン ISO規格5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(11.84MB)
1袋(2個)
4,398 税込4,838
7日以内出荷


・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ1000
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)




CCVS/CCVL - バルブユニット(CCVS12) SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)





エアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-300S~) SMC CADデータあり
1個
42,980 税込47,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

エアハイドロユニット CCシリーズ(CC100-500~) SMC CADデータあり
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

エアハイドロユニット CCシリーズ(CC100-400~) SMC CADデータあり
1個
55,980 税込61,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)