カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(6)
- BIGM(丸山製作所)(289)
- CKD(203)
- Festo(151)
- KITO(キトー)(87)
- エスコ(43)
- RS PRO(31)
- フジトク(29)
- カクダイ(21)
- GAONA(ガオナ)(20)
- RotopaX(ロトパックス)(20)
- omron(オムロン)(17)
- D'Addario(16)
- マースジャパンリミテッド(16)
- オンダ製作所(14)
- ビクトリノックス(12)
- 清水製作所[継手](12)
- Xiaomi(11)
- ATEN(10)
- ブランドをもっと見る
「g3/4 g1/2」の検索結果

ZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から11日以内出荷最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B32G-4
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個10日以内出荷から25日以内出荷・軽量化を追求してリフレッシュ。 ・質量17%減(従来MY1Bとの比較) ・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 ・取付寸法は従来品と互換有り。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-4G1)
SMC¥6,998税込¥7,6981個9日以内出荷リード線取出方法(G) グロメット/リード線長さ300mmポート数3定格電圧(V)(4) AC220 (AC230)圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
S Series(SS5Y3-10G1)
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷コネクタ(G) PCワイヤリング(20極) 電源ターミナル付配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
マニホールド形減圧弁モジュールタイプ ARM2500・3000
SMC¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷・モジュールタイプでマニホールド連数も自由自在。 ・圧力の集中管理に適しています。 ・ワンタッチロック式ハンドル採用。ボディサイズ3000
XSA - XSA(New XSA) 常時閉型高真空電磁弁/めねじタイプ
SMC¥22,980税込¥25,2781個11日以内出荷から90日以内出荷めねじタイプ(Rc、NPT)追加[New] 最低使用圧力:1×10-6Pa(abs) リーク量:内部1.3×10-9Pa・m3/s、外部1.3×10-11Pa・m3/s 2種の継手を用意 消費電力:最大25%削減 質量:最大18%削減0.5kg→0.41kg
ZL6 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 600L/min (ANR)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個15日以内出荷最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能