183件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロック付クランプシリンダ CLK2GA6 SMC CADデータあり
・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (313種類の商品があります)



















CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1GA63) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
31日以内出荷

丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CG1 SMC CADデータあり
作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
5,798 税込6,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

ステンレスシリンダ CG5GA SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5G~) SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1GA63 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
22,980 税込25,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


CG5GA63SV-250 CG5S - ステンレスシリンダ(CG5GA63SV) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 ストローク(mm)250 作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション 材質(パッキン)(V) FKM ポートねじの種類(-) Rc
1個
74,980 税込82,478
13日以内出荷

1個
27,980 税込30,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CG1KGA63-140Z CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KGA63) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)140 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
20,980 税込23,078
31日以内出荷

CLK2GA63-150B-F ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA63-150B SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 ストローク(mm)150 作動方式複動 仕様(-) 金具なし タイプ(G) 標準磁石内蔵形 ポートの向き(-) ポート:上/バイパス配管:左 ロック(F) 前進方向ロック ポートねじの種類(-) Rc1/4 オートスイッチ取付形態(-) スイッチ取付ロッドなし
1個
38,980 税込42,878
10日以内出荷

CLK2/CLK2G - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(CLK2GA63-75IA) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)75 タイプ(G) 標準磁石内蔵形 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし+スイッチ取付バンドなし 先端金具(IA) 1山ナックルジョイント(M6 タップ付)
1個
35,980 税込39,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1 Series(CBG1G~) SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
作動方式複動片ロッド 取付支持形式ヘッド側フランジ形 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0) 使用流体空気 取付金具ヘッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
8,598 税込9,458
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

CDG5GA63SR-150 ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5GA63SR SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)150 作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション 材質(パッキン)(R) NBR 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
63,980 税込70,378
13日以内出荷

エンドロックシリンダ CBG1Gシリーズ SMC CADデータあり
1個
9,698 税込10,668
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CDG1 SMC CADデータあり
作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5GA63TNSR) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション 材質(パッキン)(R) NBR ポートねじの種類(TN) NPT
1個
53,980 税込59,378
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CLK2GA63-150-B2 ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA63-150 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 ストローク(mm)150 作動方式複動 仕様(-) 金具なし タイプ(G) 標準磁石内蔵形 ポートの向き(2) ポート 左 ロック(B) 後退方向ロック ポートねじの種類(-) Rc1/4 オートスイッチ取付形態(-) スイッチ取付ロッドなし
1個
36,980 税込40,678
10日以内出荷

CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1GA63) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)175 作動方式複動 クッション(A) エアクッション マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5GA63TNSV) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション 材質(パッキン)(V) FKM ポートねじの種類(TN) NPT
1個
65,980 税込72,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CG5GA63TFSV-750 CG5S - ステンレスシリンダ(CG5GA63TFSV) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 ストローク(mm)750 作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション 材質(パッキン)(V) FKM ポートねじの種類(TF) G
1個
119,800 税込131,780
13日以内出荷

関連キーワード