カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
絞り込み
ブランド
- SMC
- MAZDA(マツダ)(35)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- イトーキ(18)
- SIGMA(シグマ)(12)
- OSG(オーエスジー)(8)
- 日本デキシー(6)
- ホンダ(4)
- omron(オムロン)(3)
- カシオ計算機(3)
- 椿本チエイン(3)
- アルファ・ラバル(3)
- エバラポンプ(荏原製作所)(2)
- ナンシン(2)
- ユーエイキャスター(2)
- 友屋(2)
- iClever(2)
- タンガロイ(1)
- 三木プーリ(1)
- ブランドをもっと見る
「gdn」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ
SMC(6件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から32日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ZR100 - 真空ポンプシステム/単体(ZR100)
SMC¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から15日以内出荷最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
ロック付シリンダ (CNG~)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個5日以内出荷から30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)
大型真空ユニット ZR115
SMC¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
プラグインユニット (VV5Q21-08C6S~)
SMC¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ2000
ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR110S1)
SMC¥58,980税込¥64,8781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR120)
SMC¥58,980~税込¥64,878~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
プラグインユニット (VV5Q21-05C6~)
SMC¥91,980税込¥101,1781個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ2000
CNG - ロック付シリンダ(CNGDN25)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個30日以内出荷クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc
CNG - ロック付シリンダ(CNGDN20)
SMC¥29,980税込¥32,9781個30日以内出荷クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Rc
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CNGDN40
SMC¥39,980税込¥43,9781個30日以内出荷クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc
ロック付シリンダ CNGDN
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
CNG - ロック付シリンダ(CNGDN40)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個30日以内出荷クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc
CNG - ロック付シリンダ(CNGDN32)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個30日以内出荷クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CNGDN32TN
SMC¥32,980税込¥36,2781個30日以内出荷ストローク(mm)325クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(TN) NPT
CNG - ロック付シリンダ(CNGDN40TN)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個30日以内出荷クッション(N) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(TN) NPT
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGDN
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CDNGDN25
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CDNGDN40
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CDNGDN32
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CNG - ロック付シリンダ(CDNGDN40TN)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個30日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ (CDNGD~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵