SMC
CNG - ロック付シリンダ(CNGDN40TN)
クッション
(N) ラバークッション
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37632692
CNGDN40TN-100J-D
CADデータダウンロード
100
¥
42,130
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37632708
CNGDN40TN-300J-D
CADデータダウンロード
300
¥
47,410
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください