SMC
CNG - ロック付シリンダ(CNGDN32)
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37632656
CNGDN32-250-D
CADデータダウンロード
250
¥
35,370
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37632665
CNGDN32-285-D
CADデータダウンロード
285
¥
35,920
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください