SMC
CNG - ロック付シリンダ(CNGDN20)
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37632613
CNGDN20-100-D
CADデータダウンロード
100
¥
32,620
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37632622
CNGDN20-125-D
CADデータダウンロード
125
¥
32,890
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください