カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(142)
- 理研計器(75)
- オカムラ(岡村製作所)(75)
- ホンダ(66)
- YAMAHA(ヤマハ)(28)
- グリーンハウス(22)
- グーリング(16)
- エスコ(15)
- ParkerTAIYO(15)
- マルヤス電業(14)
- ゴールドメダル(11)
- 渡辺電機工業(10)
- タンガロイ(9)
- TRUSCO(9)
- スズキ(8)
- 多摩電子(8)
- MARWI(8)
- 千代田通商(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「gh10」の検索結果

ストレート (KGH~)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1袋(2個)当日出荷から11日以内出荷・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。用途めねじ部からの同一 方向の配管に使用。 最も一般的な機種。
ストレート KGH
SMC¥5,798~税込¥6,378~1袋(2個)3日以内出荷から13日以内出荷・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。用途めねじ部からの同一 方向の配管に使用。 最も一般的な機種。
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2GH~)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。取付支持形式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油取付金具ヘッド側フランジ形磁石内蔵有無無
標準形エアシリンダ(角形カバー)ヘッド側フランジ形 CDA2GH
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から30日以内出荷・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2GH~)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。作動方式複動片ロッド
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2GH100
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から20日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2GH100)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
KPQH_KPGH - ハーフユニオン(KPGH10)
SMC¥8,698~税込¥9,568~1袋(5個)9日以内出荷材質(G) ステンレス (SUS304)形状ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R
液体用高精度フィルタ FGH10
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷・ろ過効率:99%以上除去 HEPO2エレメント:ろ過精度:2, 4, 6, 13μm(ろ過効率99%) メンブランエレメント:ろ過精度:0.2, 0.4μm(ろ過効率99.9%) ・ハウジング内の発塵を防止 接液部材質にSUS316とPTFEを使用し、また、クランプリング方式の採用により内部発塵がありません。
ファインロックシリンダ CDLA2GH100
SMC¥88,980税込¥97,8781個9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)ストローク(mm)150作動方式ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロックチューブ内径(Φmm)100材質(チューブ)(H) エアハイドロタイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~100~)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)100給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2GH100)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CQ2GH100TN)
SMC¥33,980税込¥37,3781個13日以内出荷ストローク(mm)100タイプ(H) エアハイドロタイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100ポートねじの種類(TN) NPT
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2~100~)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)100
薄形シリンダ CDQ2GH100
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CA2GH100)
SMC¥28,980税込¥31,8781個30日以内出荷ストローク(mm)175作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
エアシリンダ:複動・片ロッド ヘッド側フランジ形 CA2GH
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。""作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
マイクロミストセパレータレギュレータ
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から50日以内出荷■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
VQ20/30 - 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ(VQ31A1)
SMC¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷から17日以内出荷切換方式N.C.ポート数2オリフィス径(Φmm)3使用流体空気
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2GH80)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80