曜日別特売

KPQH_KPGH - ハーフユニオン(KPGH10)

KPQH_KPGH - ハーフユニオン(KPGH10) - SMC
材質
(G) ステンレス (SUS304)
形状
ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
10
ねじの種類
R
内容量
1袋(5個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40090216KPGH10-02-X1931/4
9,990
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
40090225KPGH10-03-X1933/8
10,660
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする