チューブ内径(Φmm)50
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ポートねじの種類(-) Rc
・アルミボディで軽量、コンパクト。
・オートスイッチの取付可能。
・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。
・JIS規格準拠(CHKDシリーズ)
・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
・アルミボディで軽量、コンパクト。
・オートスイッチの取付可能。
・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。
・JIS規格準拠(CHKDシリーズ)
・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)50
ポートねじの種類(TN) NPT
チューブ内径(Φmm)50
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ポートねじの種類(TN) NPT
ロッド先端ねじ(-) めねじ
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。
・耐水性向上17色表示式オートスイッチ付。
・工作機械、食品機械、洗車機など。
ストローク(mm)100
チューブ内径(Φmm)50
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(TN) NPT
ストローク(mm)80
チューブ内径(Φmm)50
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(M) おねじ
1個
¥25,980
税込¥28,578
10日以内出荷
ストローク(mm)70
チューブ内径(Φmm)50
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(TN) NPT
ロッド先端ねじ(M) おねじ
1個
¥25,980
税込¥28,578
31日以内出荷
ストローク(mm)50
チューブ内径(Φmm)50
クッション(-) 両側クッション付
シリーズ(G) 鉄:14MPa
ロッド先端金具(A) ナット付
ロッド径の寸法系列(B) B系列
ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
1個
¥25,980
税込¥28,578
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
クッション(-) 両側クッション付
シリーズ(G) 鉄 14 MPa
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
チューブ内径(Φmm)50
ポート数2
・大流量のろ過に最適
バッグ状エレメント(不織布製)により、大流量で低い圧力降下のろ過が可能[FGF□1 Series(エレメント1本入り):~400L /min]。
・メンテナンスが容易
容器の外でエレメント交換ができるバスケット組込み式なので、交換作業が容易。
・主な使用流体: ●クーラント液(油性、水溶性) ●弱アルカリ系洗浄液 ●切削油 ●工業用水
・安全機構付
SMC独自のラッチ機構・バンドロック機構を採用。万が一の誤操作に対しても安全です。
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。
・低消費電力:0.35W(24VDCの場合)
・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa
・寿命500万回以上(メーカーライフ条件による)
・CE標準対応。
・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
シリーズSGC400
サイズ(エレメントサイズ)Φ190×L440
ポート数2
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。
・低消費電力:0.35W(24VDCの場合)
・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa
・寿命500万回以上(メーカーライフ条件による)
・CE標準対応。
・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
シリーズSGC300
工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。
低消費電力:0.35W(24VDCの場合)
最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa
寿命500万回以上(メーカーライフ条件による)
CE標準対応。
Gねじ(ISO1179-1)標準対応。
エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
シリーズSGC200
ポート数2
ねじの種類Rc
使用流体高温水用
口径1/2
接続口径(20) 3/4
シリーズ(3) SGC300
材質(シール)(B) FKM
弁形式(1) ノーマルクローズ
搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
接続口径(20) 3/4
シリーズ(3) SGC300
材質(シール)(A) NBR
弁形式(1) ノーマルクローズ
搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
接続口径(25) 1
シリーズ(4) SGC400
材質(シール)(B) FKM
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(2) ノーマルオープン
搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
接続口径(25) 1
シリーズ(4) SGC400
材質(シール)(B) FKM
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(1) ノーマルクローズ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
接続口径(20) 3/4
シリーズ(3) SGC300
材質(シール)(A) NBR
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(1) ノーマルクローズ
搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
シリーズ(2) SGC200
材質(シール)(A) NBR
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(1) ノーマルクローズ
搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
接続口径(25) 1
シリーズ(4) SGC400
材質(シール)(A) NBR
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(2) ノーマルオープン
搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
接続口径(25) 1
シリーズ(4) SGC400
材質(シール)(A) NBR
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(1) ノーマルクローズ
搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
シリーズ(2) SGC200
材質(シール)(B) FKM
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(1) ノーマルクローズ
搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
関連キーワード