カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(78)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(245)
- CKD(37)
- MAZDA(マツダ)(35)
- brembo(31)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(30)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(28)
- ゴールドメダル(24)
- AFAM(アファム)(18)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(15)
- R&G RACING PRODUCTS(14)
- KITO(キトー)(13)
- TOSO(11)
- TRUSCO(10)
- DAYTONA(デイトナ)(10)
- アサダ(9)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(8)
- SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「gs12」の検索結果
特価

六角穴付ハーフユニオン (KGS~)
SMC¥9,198~税込¥10,118~1袋(2個)3日以内出荷から9日以内出荷・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。用途ボディ内部の六角穴を 六角レンチで締付ける 狭いスペース用のハー フユニオン。
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSG~)
SMC¥4,298~税込¥4,728~1個3日以内出荷から15日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSGS~)
SMC¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSGS12
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQS_S/CDQS_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQSGS12)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ
SMC¥9,198税込¥10,1181個当日出荷から12日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY93シリーズ
SMC¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から15日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY92シリーズ
SMC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から15日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
ロータリクランプシリンダ MK12Z
SMC¥559税込¥6151個3日以内出荷・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。チューブ内径(Φmm)12