CQS_S/CDQS_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQSGS12)

CQS_S/CDQS_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQSGS12) - SMC
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動片ロッド
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディオプション
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36537016CDQSGS12-5DC-M9BV(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)M9BV
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
36537025CDQSGS12-5DCM-M9NV(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじM9NV
11,830
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
36537034CDQSGS12-10DC-M9NWV(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)M9NWV
12,380
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
36537043CDQSGS12-20DCM-M9B(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじM9B
13,040
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする