カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13,654)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,062)
  • メカニカル部品(910)
  • FA担当者のオススメ新商品(22)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 測定用品(2)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(76)
  • オカムラ(岡村製作所)(11,343)
  • 三木プーリ(7,437)
  • MAZDA(マツダ)(3,788)
  • メディアカバーマーケット(3,088)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2,964)
  • ホンダ(1,516)
  • BIGM(丸山製作所)(1,382)
  • エスコ(1,265)
  • IKO(日本トムソン)(1,218)
  • KITO(キトー)(1,169)
  • CKD(1,083)
  • ニッサン(982)
  • スズキ(957)
  • (753)
  • イトーキ(578)
  • Panasonic(パナソニック)(506)
  • 三菱電機(494)
  • TAKIGEN(タキゲン)(489)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(819)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h-2」の検索結果

15,633件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) インチサイズ SMCハーフユニオン KQ2H (シール剤付) インチサイズSMC(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(10個)
当日出荷から18日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン使用流体空気、水リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
異径ストレート KQ2H  インチサイズ SMC異径ストレート KQ2H インチサイズSMC
3,198税込3,518
1袋(10個)
当日出荷
用途サイズ違いのチューブ同士の接続に使用形状異径ストレート使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPaボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H06) SMCKQ2H - ハーフユニオン(KQ2H06)SMC
1,598税込1,758
1袋(10個)
当日出荷から13日以内出荷
ストレート KQ2H  インチサイズ SMCストレート KQ2H インチサイズSMC(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1袋(10個)
当日出荷
用途同一方向のチューブ同士の接続に使用。形状ユニオンストレート使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ハーフユニオン KFG2H SMCハーフユニオン KFG2HSMC(2件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から11日以内出荷
・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
材質SUS316、ゴム材質未使用(スイベルエルボ除く)使用温度範囲(℃)-65~260(スイベルエルボは-5~150)
KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H04) SMCKQ2H - ハーフユニオン(KQ2H04)SMC
1,498税込1,648特価
1袋(10個)
当日出荷から26日以内出荷
KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H08) SMCKQ2H - ハーフユニオン(KQ2H08)SMC
2,298税込2,528
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50-30BM) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50-30BM)SMC
27,980税込30,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H10) SMCKQ2H - ハーフユニオン(KQ2H10)SMC
1,398税込1,538
1袋(5個)
当日出荷から11日以内出荷
KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H12) SMCKQ2H - ハーフユニオン(KQ2H12)SMC
719税込791特価
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
ストレート KQ2H-X35 SMCストレート KQ2H-X35SMC
299税込329
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途同一方向のチューブ同士の接続に。(ボディ)黒適合流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa周囲温度および使用流体温度(℃)[空気]-5~60、[水]0~40(凍結なきこと)形状ストレート
ストッパシリンダ RS2H SMCストッパシリンダ RS2HSMC
5,998税込6,598
1個
当日出荷から3日以内出荷
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2TH63 SMCエアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2TH63SMC
22,980税込25,278
1個
当日出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズ SMCハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズSMC(20件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
ストレート KQ2H ミリサイズ SMCストレート KQ2H ミリサイズSMC(7件のレビュー)
319税込351
1個ほか
当日出荷
用途同一方向のチューブ同士の接続に使用。
その他(EH~) SMCその他(EH~)SMC(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズ SMCハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズSMC(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3
異径ストレート KQ2H ミリサイズ SMC異径ストレート KQ2H ミリサイズSMC(1件のレビュー)
349税込384
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途サイズ違いのチューブ同士の接続に使用。
その他(B~) SMCその他(B~)SMC(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から11日以内出荷
ハンドバルブ VHシリーズ SMCハンドバルブ VHシリーズSMC(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から13日以内出荷
ストレート KQG2H SMCストレート KQG2HSMC
969税込1,066
1個
当日出荷から15日以内出荷
小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン使用油ノングリース仕様
ストッパシリンダ RS2H6 SMCストッパシリンダ RS2H6SMC
429税込472
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H16) SMCKQ2H - ハーフユニオン(KQ2H16)SMC
3,398税込3,738
1袋(5個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)16
ハーフユニオン KQB2H SMCハーフユニオン KQB2HSMC
329税込362
1個
当日出荷から50日以内出荷
ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) ミリサイズ SMCハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) ミリサイズSMC(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(10個)ほか
当日出荷から18日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン使用流体空気、水ねじの種類RRcリリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ハンドバルブ SMCハンドバルブSMC
6,598税込7,258
1個
当日出荷から11日以内出荷
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2HT25G-3~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2HT25G-3~)SMC
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
・リニアガイド形 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2FH50) SMCCA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2FH50)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50A) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50A)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)30
KQ2H (インチ) - ハーフユニオン(KQ2H07) SMCKQ2H (インチ) - ハーフユニオン(KQ2H07)SMC
2,498税込2,748
1袋(10個)
3日以内出荷から16日以内出荷
KQ2H (インチ) - ハーフユニオン(KQ2H01) SMCKQ2H (インチ) - ハーフユニオン(KQ2H01)SMC
2,198税込2,418
1袋(10個)
3日以内出荷から11日以内出荷
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50-30DM) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50-30DM)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)30
ストッパシリンダ RS2H5 SMCストッパシリンダ RS2H5SMC
359税込395
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10 SMCフィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10SMC
3,398税込3,738
1個
当日出荷から29日以内出荷
コンパクトスライド MXH2 SMCコンパクトスライド MXH2SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm) ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm) ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)・質量 最大6%削減(194g→182g)・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
RoHS指令(10物質対応)対応
その他(CQ~) SMCその他(CQ~)SMC
319税込351特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
コンパクトスライド/二次電池対応シリーズ 25A-MXHシリーズ SMCコンパクトスライド/二次電池対応シリーズ 25A-MXHシリーズSMC
25,980税込28,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式複動
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GLA40B) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GLA40B)SMC
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40クッション(-) 両側クッション付シリーズ(G) 鉄 14 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~20~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~20~)SMC
4,898税込5,388
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)ポートねじの種類Mねじ
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら